カテゴリ

  • 照明(9)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)

「lwk-10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LWK-10用ACアダプタ ハタヤリミテッドLWK-10用ACアダプタハタヤリミテッド
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合本体LWK-10
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LEDハンディライト ペン型 アイリスオーヤマLEDハンディライト ペン型アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム点灯時間5時間
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
279税込307
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト 取付タイプハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷
マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44明るさ(Lm)700
LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ ハタヤリミテッドLEDケイライト用 マグネット付アームセットのみハタヤリミテッド
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットで壁面にも取り付け可能!
トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1
LWK-10用バッテリー ハタヤリミテッドLWK-10用バッテリーハタヤリミテッド
7,398税込8,138
1個
当日出荷
充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
電源タイプ充電式トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電球の種類LED
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
吊り下げフック付アームセット ハタヤリミテッド吊り下げフック付アームセットハタヤリミテッド
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷
Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16