カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
「lwk-10m」の検索結果

充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781台当日出荷マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
吊り下げフック付アームセット
ハタヤリミテッド¥4,198税込¥4,6181台翌々日出荷Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16