カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み

「lwk-ss」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッド

    ACアダプター (LWK-SS、SSS専用)

    ハタヤリミテッド
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
    適合機種LWK-SS、SSS
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ

    ハタヤリミテッド
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 LWK-SSS ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWK-SSS

    ハタヤリミテッド
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
    用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シートトラスコ品番419-0377材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製幅(mm)245高さ(mm)230奥行(mm)87消費電力(W)20(LED照明装置)(100V)保護等級IP65本体寸法(mm)奥行87本体寸法(mm)高さ230本体寸法(mm)幅245充電時間(時間)6配光角度(°)90明るさ(Lm)2500点灯時間8最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • マグネットセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    マグネットセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
    付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ
  • 吊り下げフックセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    吊り下げフックセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
    付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー適合パイプ径(Φmm)~50
  • バイスセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    バイスセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    翌日出荷
    ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
    付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
ss22m-sssd特集