カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
「lwt-5500」の検索結果

LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクランプライト専用ベース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67