カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「lx-01u」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 カスタム

    デジタル照度計

    カスタム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
    用途蛍光灯や電球の明るさ測定。付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー材質ABS樹脂電源単4形乾電池2本測定精度±(5%+10dgt)センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)レンジ0~200000lux使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
  • デジタル照度計 JAPPY

    デジタル照度計

    JAPPY
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
    測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417U JVC(ビクター)

    LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417U

    JVC(ビクター)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
  • M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack

    M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)

    M5Stack
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.
    仕様PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6寸法(mm)88.0 x 56.0 x 38.5フラッシュ(メモリ)16MB入力電源DC 9~20 V(DCジャック)ポート拡張・RS485・CAN・USB動作温度範囲(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
  • 光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー StarTech.com

    光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    長距離のギガビットネットワーク延伸に対応:RJ45を光ファイバーへ変換し、全二重通信に対応。銅線の距離制限を超え、電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい伝送環境を実現。リンクフォルトパススルー機能により障害箇所の特定を迅速化し、安定した通信環境に対応。柔軟な構成:オープンSFPスロットを備えたファイバーメディアコンバーター。MSA準拠のマルチモード/シングルモードトランシーバーに対応。用途や伝送距離に応じてネットワーク延伸距離を選択可能。オートネゴシエーション対応:10/100/1000Mbps対応のRJ45ポートを備えたメディアコンバーター。異なる速度のネットワーク機器をギガビット光ファイバーネットワークへ接続。IEEE 802.1QタグVLANパススルーおよび9Kジャンボフレームに対応。コンパクトで設置しやすい筐体:最小限の設定で導入でき、さまざまな設置環境に対応。MCM7-MEDIA-CHASSIS/MCM15-MEDIA-CHASSISへの組み込みにも対応し、データセンターやサーバールームへの設置に対応。TAA準拠。ITプロフェッショナル向け設計:データセンターや拠点設備、社内ネットワークでの運用を想定し、検証環境および実運用での検証を重ねたメディアコンバーター。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適。ファイバケーブルでネットワークを拡張またはブリッジします。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。オープンSFPスロットでほとんどのMSA準拠トランシーバの接続モードや接続距離をカスタマイズできます仕様●ローカルユニットコネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX●最大データ転送速度:1 Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●MTBF:25 ℃で50000時間以上●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●消費電力:10 W●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:95 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:26 mm●製品重量:178 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ (日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性