カテゴリ
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lx-54」の検索結果

保護めがね LX-54
重松製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷広範囲を保護するパノラマレンズ。 スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。 サイドまである一体型レンズで広視野。 ヒンジは3段階角度調節可能。 折りたたんで、コンパクトに収納可能。用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
フロアークリーナー
CONDOR(山崎産業)¥3,898税込¥4,2881個(4L)当日出荷無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。用途ワックスの洗浄にトラスコ品番359-7571形状液体質量(kg)4.2液性アルカリ性標準使用量約50~100mL/m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
Fulleon ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 壁面ベース 135 x 95 mm
FULLEON¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース寸法(mm)135×95アクセサリタイプ壁面ベース併用可能製品RoLP LX信号灯