「lx-6700」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
  • ほこりフィルター リンクサス(Linxas)

    ほこりフィルター

    リンクサス(Linxas)
    1,890税込2,079
    1セット(50枚)
    当日出荷
    LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡ専用のフィルターです。
    適合LX-6700FCML、LX-6700FCZⅡセット内容フィルタ
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • モバイルバッテリー専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    モバイルバッテリー専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷
    LX-6700FCML専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCMLセット内容ケーブル
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
    用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット

    リンクサス(Linxas)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中
    用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
  • バッテリーソフトケース リンクサス(Linxas)

    バッテリーソフトケース

    リンクサス(Linxas)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
    セット内容バッテリー関連
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
    用途長袖が必要な作業現場などに。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)
  • ワークベスト(ポリ100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用ワークベストです。
    用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。セット内容服のみ材質ポリエステル100%
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
    用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。セット内容服のみ材質綿100%(高密度綿使用)混率(%)綿100(高密度綿使用)
  • COOLING BLAST NEO リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST NEO

    リンクサス(Linxas)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
    セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
  • COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    当日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    セット内容服のみネイビー混率(%)ポリエステル100
  • 作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応) リンクサス(Linxas)

    作業服”COOLING BLAST”ベスト(フルハーネス対応)

    リンクサス(Linxas)
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    トラスコ品番232-1390
  • ワークベスト(ポリ100%) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    シルバーグレー
  • 長袖ワークブルゾン(綿100%) リンクサス(Linxas)

    長袖ワークブルゾン(綿100%)

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    翌々日出荷
    ブルーサイズL
  • COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTハーネスベストタイプ シルバー

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    セット内容服のみシルバー混率(%)ポリエステル100
  • MINiバッテリーセット(充電器付) リンクサス(Linxas)

    MINiバッテリーセット(充電器付)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
    用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
  • 変換ジャック PROMOTE(プロモート)

    変換ジャック

    PROMOTE(プロモート)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢ使用可の変換ジャック
  • COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTファンバッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
    用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
  • LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機

    LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
    用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
  • PAT HEATER(パッとヒーター) リンクサス(Linxas)

    PAT HEATER(パッとヒーター)

    リンクサス(Linxas)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷
    温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
    用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
  • 送風ファンパッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    送風ファンパッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
    用途夏の草刈り作業などにセット内容送風ファンパッドPD-7048・バッテリーTL115UK・ファンセットLX-6700FCML
  • きるとホットベスト リンクサス(Linxas)

    きるとホットベスト

    リンクサス(Linxas)
    5,790税込6,369
    1着
    翌々日出荷
    肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。 縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。 体の位置にヒーターを装着可能。
    用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。種別ベストブラック混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨寿命充放電 約500回温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能充電時間(時間)約3(LX-3350B)保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)