カテゴリ
- 事務用品(14)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lx90160」の検索結果

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045![ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096577-140822-02.jpg)
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。長さ(m)8文字色黒
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045![ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150977-221219-02.jpg)
ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。適合機種PM-36H幅(mm)36質量(g)125長さ(m)8文字色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116![ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151187-131126-02.jpg)
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用質量(g)125長さ(m)8テープ地色白
エルズーム LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)倍率約1.8倍全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。エコマーク認定認定テープ長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
テプラPROテープロングサイズ
キングジム(55件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット
GFORCE¥16,880税込¥18,5681台当日出荷改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)
キングジム(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジタイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
マークチューブ(UMC)
ユーボン(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋当日出荷UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
A4S取扱説明書ファイル用ポケット
キングジム(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1冊(4枚)当日出荷取扱説明書ファイル専用リフィールです。材質透明PP製色乳白サイズA4タテタイプタテ型穴数30(2穴・4穴兼用)




![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)
![レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144514-230612-02.jpg)
![ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151083-230106-02.jpg)

![ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37096577-140822-02.jpg)

![ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150977-221219-02.jpg)
![ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151187-131126-02.jpg)

![ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151047-131126-02.jpg)

![ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34048604-181003-02.jpg)