カテゴリ
- 制御機器(4)
- 鈑金・塗装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ly-4n」の検索結果

バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
Omron 小形汎用リレー
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥22,980税込¥25,2781個(4kg)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性