カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)

「ly2-ac100」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1台
    60日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル12

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    60日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路