カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- -
- DC4~24(2)
- DC5(1)
- DC5~24(2)
- DC12(1)
- DC12~24(1)
- DC24(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
「ly2」の検索結果

フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000