カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「lz-16」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • 液晶保護フィルム NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N16 N1656/LZ容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE N16 N1656/LZ容量1枚取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N16 N1656/LZ容量1枚取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
  • キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種NEC LAVIE N16 N1656/LZ厚さ(mm)0.3容量1枚機能ブルーライトカット光沢キー収納部サイズ(mm)365x145対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)
  • マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE N16 N1656/LZ 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE N16 N1656/LZ寸法(mm)346×221 (マグネット部分を含む)容量1枚硬度3~4H対応インチサイズ16インチ 解像度(1920x1200)特性のぞき見防止180度
  • ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気

    ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒラ座金/FL用 スーパーツール

    ヒラ座金/FL用

    スーパーツール
    ¥509税込¥560
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    クロークランプ用座金
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気

    ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製

    外山電気
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

    外山電気
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂・ホワイト
  • チップ TLZ DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TLZ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    材質PVDコーティング/JC7550
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,16Z

    DIAMOND
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質鉄質量(g)27
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥8,585~税込¥9,444~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 溶融亜鉛丸形BOX直角 電成興業

    溶融亜鉛丸形BOX直角

    電成興業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ種類直角2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
    付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)