カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「lz65bk」の検索結果

ZEN 65 Lite
WOBKEY¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷65%レイアウトのコンパクトメカニカルキーボード。「Rainy75」で人気を博した「WOBKEY」から、必要なキーをすべて搭載しつつも、65%レイアウトでよりコンパクトな設計を実現した新モデル「ZEN65」が登場しました。真鍮音響チャンバー採用筐体。PCBとバッテリーの中間層には、236gの真鍮製音響チャンバーを配置。真鍮が不要な振動を吸収し、高級感あふれる深みのある音色と、滑らかで均整の取れた打鍵感を実現。タイピングするたびに心地よさを感じられる、極上の体験をお届けします。19mmのケースフロント高とガスケットマウント構造。手首側のケース高を低く設計することで、手首への負担を軽減し、自然で疲れにくい姿勢を実現。また、基盤全体が沈み込むガスケットマウント構造により、柔らかく弾力のある打鍵感がタイピングの心地よさを一層引き立てます。5秒で分解・組み立て可能、クイックリリース構造。複雑な工具は不要。上部カバーを簡単に取り外せる設計で、スイッチやプレート、その他のパーツを手軽に交換できます。打鍵感や打鍵音も自分好みに調整可能で、自分だけの理想のキーボードに仕上げられます。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.3)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.5mm (±0.5)質量(g)1550タイプリニアスイッチ【キースイッチ】HMX Violet Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×112×36接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)対応ホットスワップ / 急速充電キー配列英字配列バッテリー容量(mAh)3000
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら