カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8,754)
- 制御機器(4,862)
- パソコン/周辺機器(4,850)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,352)
- 農業機械(3,284)
- 物流用品(2,659)
- メカニカル部品(2,487)
- 切削工具(2,403)
- 空調・照明・電設資材(2,319)
- 測定用品(1,745)
- 作業服(1,559)
- 機構部品(1,422)
- FA担当者のオススメ新商品(1,168)
- 電気材料(1,011)
- 空圧工具(975)
- 電動工具(963)
- 船舶用品・漁業資材(960)
- 作業工具(898)
- 油圧機器・油圧ホース(836)
- 家電(770)
- 建築金物(669)
- 溶接用品(626)
- 防犯用品(529)
- バイク部品(472)
- 配管・水廻り設備部材(460)
- 自動車補修部品(407)
- 清掃用品(397)
- 科学研究・開発用品(396)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(395)
- 事務用品(307)
- 梱包用品(285)
- 店舗什器・備品(247)
- 農業・園芸資材(230)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(224)
- 安全用品(209)
- 測量用品(土木/建設)(206)
- 住設機器(205)
- ポンプ・送風機・電熱機器(204)
- カー用品(185)
- 建材・エクステリア(179)
- 防災用品(176)
- テープ(174)
- トラック輸送・安全用品(171)
- 縫製用品(160)
- 印刷用紙/インク/印刷機(154)
- 塗装・養生・内装用品(152)
- 塗料(145)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
- 保管用品(141)
- 研磨材(141)
- はんだ関連・静電気対策用品(140)
- 医療(139)
- 介護用品(135)
- 自転車部品(132)
- 接着剤・補修材(128)
- 安全標識(127)
- 学童・教育用品(115)
- オフィス家具(106)
- 洗車・清掃(103)
- 安全保護具(91)
- クリーンルーム用品(85)
- バッテリー・電装(82)
- 手袋(66)
- 整備工具・収納(65)
- 厨房用品(64)
- 卓上消耗品(58)
- トラック用品・パーツ(57)
- 農具(56)
- 救急・衛生(48)
- 鈑金・塗装(39)
- マスク(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- スプレー・オイル・グリス(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(29)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- エンジン工具(27)
- ヘルスケア(26)
- 日用品(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
- 洗剤・除去剤(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 自動車純正部品(11)
- 安全靴・作業靴(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- タイヤ・足回り(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
- 理美容(4)
- 食品・飲料(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(135)
- 大阪魂(6,477)
- BIGM(丸山製作所)(3,003)
- KITO(キトー)(1,654)
- コガネイ(1,590)
- エスコ(1,124)
- ダイヤトレンド(992)
- サンエス(937)
- omron(オムロン)(826)
- TRUSCO(807)
- Panasonic(パナソニック)(786)
- 三菱電機(681)
- CKD(586)
- サンワサプライ(504)
- StarTech.com(453)
- エレコム(452)
- PISCO(ピスコ)(436)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(415)
- RS PRO(410)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(404)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「m-003」の検索結果

延長コード10m 3ツ口
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷便利な3口タイプの延長コード。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10
スミサンスイM-03
住化アグリテック(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
丸ゴム 3m 3本丸
サンコッコー¥199税込¥2191袋(3m)当日出荷さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。材質ポリエステル・天然ゴム幅(mm)約2長さ(m)3
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約3幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム質量(kg)約9色ブラック
電源タップ 5m 3ピン RoHS OAタップ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個欠品中プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応電源タップです。プラグ仕様は2ピン式です。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)770定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 4M×3F
SK11¥489~税込¥538~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥30,500税込¥33,5501個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-112材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約22.5色ブラック長さ(m)5幅(m)1
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 2M×3F
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
スペーサー(ベークスペーサー) CX-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 4M×3F
SK11¥849税込¥9341個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質ステンレスねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
...