カテゴリ

  • 制御機器(7,234)
  • 農業機械(6,878)
  • ねじ・ボルト・釘(6,678)
  • パソコン/周辺機器(6,066)
  • 研磨材(4,865)
  • 切削工具(4,611)
  • メカニカル部品(4,582)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,141)
  • 測定用品(3,832)
  • 電気材料(3,427)
  • 機構部品(3,382)
  • 物流用品(2,526)
  • 空調・照明・電設資材(2,416)
  • 電動工具(2,366)
  • 配管・水廻り設備部材(1,834)
  • 作業工具(1,720)
  • 科学研究・開発用品(1,581)
  • 船舶用品・漁業資材(1,496)
  • バイク部品(1,493)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,434)
  • 家電(1,345)
  • 空圧工具(1,280)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,185)
  • 縫製用品(1,061)
  • 事務用品(991)
  • オフィス家具(975)
  • 建築金物(910)
  • 店舗什器・備品(833)
  • 作業服(716)
  • 自動車補修部品(714)
  • 農業・園芸資材(692)
  • 塗料(688)
  • 安全用品(684)
  • 防犯用品(619)
  • 清掃用品(610)
  • 建材・エクステリア(604)
  • 測量用品(土木/建設)(594)
  • 溶接用品(574)
  • 卓上消耗品(550)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(548)
  • 塗装・養生・内装用品(461)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(446)
  • カー用品(433)
  • 梱包用品(416)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(369)
  • テープ(359)
  • 厨房用品(359)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(348)
  • トラック輸送・安全用品(344)
  • 学童・教育用品(336)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(313)
  • 医療(261)
  • はんだ関連・静電気対策用品(246)
  • 自転車部品(213)
  • 接着剤・補修材(212)
  • 安全標識(211)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(211)
  • 安全保護具(203)
  • 住設機器(201)
  • バッテリー・電装(195)
  • 防災用品(188)
  • 介護用品(186)
  • 洗車・清掃(172)
  • 保管用品(164)
  • 整備工具・収納(157)
  • スプレー・オイル・グリス(142)
  • 洗剤・除去剤(141)
  • 自動車用オイル・ケミカル(129)
  • 手袋(127)
  • 日用品(112)
  • 救急・衛生(112)
  • トラック用品・パーツ(112)
  • マスク(104)
  • ヘルスケア(102)
  • フォークリフト・産機・建機用品(90)
  • クリーンルーム用品(81)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • 安全靴・作業靴(64)
  • 鈑金・塗装(59)
  • 農具(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(54)
  • タイヤ・足回り(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(25)
  • 理美容(22)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • エンジン工具(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 完成車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「m-1」の検索結果

95,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)

    超簡単網戸 M-1

    GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
    取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
  • カルサーワンM-1メンズ ブーツ 福山ゴム工業

    カルサーワンM-1メンズ ブーツ

    福山ゴム工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    超軽量発泡ブーツ
    足幅3E機能軽量/防水・撥水靴タイプブーツ材質ラバー+EVA標準質量(g/片足)約300(L)材質(底部)ラバー+EVA材質(インソール)EVA
  • マイクロカットシュレッダ 3330M-1 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    マイクロカットシュレッダ 3330M-1

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
    仕様キャスター付質量(kg)13.8ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能
  • カラーマグネットシート 1m×1m 下西製作所

    カラーマグネットシート 1m×1m

    下西製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
    商品タイプ大判寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9質量(kg)3タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • ECWS61M-1 SCS

    ECWS61M-1

    SCS
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 養液栽培用肥料M-1 ラサ晃栄

    養液栽培用肥料M-1

    ラサ晃栄(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    混合微量要素肥料です。 養液栽培で主に使用されます。その他に葉面散布、潅水施肥でもご使用いただけます。 ■使用方法 養液栽培:培養液1t当り本商品を30gを目安に使用してください。 葉面散布:3000~5000倍で使用してください。 潅水施肥:5000~10000倍で使用してください。(10a当り1kg程度)
    用途微量要素補給
  • 丸ゴム 3m 1本丸 サンコッコー

    丸ゴム 3m 1本丸

    サンコッコー
    169税込186
    1袋(3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
    長さ(m)3幅(mm)約1.5材質ポリエステル・天然ゴム
  • レザーサンダル M-1 ナガイレーベン

    レザーサンダル M-1

    ナガイレーベン
    2,798税込3,078
    1足
    6日以内出荷
    ホワイト生地EVAスポンジ底RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ消しゴム小学生学習用M-1P サクラクレパス

    アーチ消しゴム小学生学習用M-1P

    サクラクレパス
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    濃い鉛筆もよく消えて、タッチも軽く消しくずもまとまります。アーチスリーブ入りなので、消しゴムが劇的に折れにくいです。厚みがあるので、小学生でもしっかり持てます。お名前欄付きです。コンパクトタイプの筆箱にも収納できます。すべり止め付きです。
    奥行(mm)13製品質量(g)21縦(mm)48横(mm)25素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙グリーン購入法適合
  • ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチ

    ファイバースコープカメラ1M1レンズ

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
    質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • 電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1 マリンテック

    電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
    仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
  • ブッシング 2M×1F SK11

    ブッシング 2M×1F

    SK11
    319税込351
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
  • ニップル 1M×1MF SK11

    ニップル 1M×1MF

    SK11
    379税込417
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • コレダーライン M-1 ストップ タキヤ

    コレダーライン M-1 ストップ

    タキヤ
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)25.5寸法W(mm)31仕上アルマイト
  • 麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    46税込51
    1本
    当日出荷
    荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質長さ(m)5太さ(Φmm)4
  • ニップルソケット1M×1FF SK11

    ニップルソケット1M×1FF

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
  • ニップルソケット 1M×1F SK11

    ニップルソケット 1M×1F

    SK11
    379税込417
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
  • ニップルソケット 2M×1F SK11

    ニップルソケット 2M×1F

    SK11
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
  • アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    電圧(V)DC24電力(W)120推力(kN)1最大速度(mm/sec)(上昇)18仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)使用周囲温度(℃)-20~60タイプ高剛性タイプ仕上アルマイト処理種類電動式RoHS指令(10物質対応)対応
  • YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学

    YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ

    山本光学
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
    用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向けレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)形状一眼仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可質量(g)64種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイト材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コレダーライン M-1S ストップ タキヤ

    コレダーライン M-1S ストップ

    タキヤ
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    レール端部の化粧材として使用します。
    シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)65.5寸法W(mm)56仕上アルマイト
  • プラム ナースチェア,背無し,M-1,パステルブルー,キャスター黒色 プラム

    プラム ナースチェア,背無し,M-1,パステルブルー,キャスター黒色

    プラム
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    座面の上下調節は、高くする際は腰を軽く浮かし調節レバーを上に引くと上がります。下げる時は座面の中心に座り、レバーを引くと下がります。(ガスシリンダー式) 座面はフッ素加工を施しており汚れがつきにくく、落としやすい特性をもっています。また、抗菌性にも優れ、アルコール系洗剤で拭いても硬化しにくく、光による変退色にも優れいつまでも美しく衛生的です。
    材質(座面)レザー張り(抗菌・防汚・難燃性・耐アルコール性・耐候性) (脚部)鋼製(粉体塗装)パステルブルーキャスターΦ50mm(双輪)座面高さ(mm)470~630座面径(Φmm)385
  • 水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール アクアソル

    水溶性テープ 25.4mmX92m 1ロール

    アクアソル
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×92入数1ロール
  • 内・外エルボ 1M×1F SK11

    内・外エルボ 1M×1F

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
    用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
  • ブラシ袋 規格 M-1 VC工業

    ブラシ袋 規格 M-1

    VC工業
    34,980税込38,478
    1箱(10000枚)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)75×220+40
  • M-1ギヤ (14T) TAKEGAWA(武川)

    M-1ギヤ (14T)

    TAKEGAWA(武川)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    歯数14
  • 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製) エスコ

    0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905MG-21質量(kg)5最大積載荷重(kg)1000
  • B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個 ビーツーエイチ

    B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個

    ビーツーエイチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」
    用途自転車の運転その他【安全基準】SG基準適合材質外側:ABS樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー)寸法(mm)250×215×160ブラック質量(g)約420頭囲(cm)約56-58
  • ルミナスプランツ M-1 マルカン ニッソー

    ルミナスプランツ M-1

    マルカン ニッソー
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトを使用することで、さらに鮮やかな色が映えるプランツです!
    材質PP、レジン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×190
  • 水溶性テープ 50mmX92m 1ロール アクアソル

    水溶性テープ 50mmX92m 1ロール

    アクアソル
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途ダム紙の貼付け作業用寸法(幅Wmm×長さLm)50×92入数1ロール
  • 34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
  • 診察券入れ(M-1型) 日本医理器材

    診察券入れ(M-1型)

    日本医理器材(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    投入口が上を向いてM型(凹の形)になっていますので、手先が震えていたりしても診察券が投入しやすくなっています。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×160×155松吉医科器械コード19-5285-00
  • 34mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)6幅(mm)34エスコ品番EA981DG-6材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)1
  • 34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ

    34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)0.5幅(mm)34エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
  • 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ

    50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    全長(m)4幅(mm)50エスコ品番EA981CR-4材質ポリプロピレン(PP)揚量(t)1
  • 1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット エスコ

    1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。
    用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-153質量(g)510寸法(m)1.8×5開口率(%)71
  • 針回収容器用ホルダー M-1用ブラケット 日本シューター

    針回収容器用ホルダー M-1用ブラケット

    日本シューター
    6,316税込6,948
    1個
    翌々日出荷
    回診車のパイプに固定しますので容器が落ちる心配がありません。
    材質フック・金具/ステンレス(SUS304・滑り止めゴム付き)、ノブ/ABS樹脂・ステンレス(SUS304)取付可能寸法(mm)(パイプ)Φ19~25アズワン品番8-8698-01
  • 50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ

    50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CR-2材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(m)2揚量(t)1
  • 自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下 Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    自在ブッシュ 薄板用 2.5m・1.0mm以下

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(m)厚み/長さ(自在ブッシュ):2.5入数1本RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)~1
...