カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「m-105-2f-5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レマン・ドライフィルター用交換エレメント 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター用交換エレメント

    前田シェルサービス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    フィルターが綿でできており、何千という小さな渦巻き現象が発生します。 その時に空気の速度が何十倍にも加速され渦巻きの中心が竜巻と同じ真空状態になります。 第一フィルターで除去されなかった水滴もここで気化され機器に悪影響を与えない気体になります。 小さな不純物、油滴もここで除去されます
    用途綿でできているフィルター(M-105用)質量(g)112固形粒子除去(μm)5
  • STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F105VCT6

    STMicro
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x OTG●PWMユニット数 : 1×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●USARTチャネルの数 : 5●ADCユニット数 : 2mm●STM32F105/107シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. Cortex M3コアを搭載したSTMicroelectronics STM32F105/107 プロセッサは、最大72 MHzで動作します。 STM32シリーズは、ARMベースの32ビットMCU、16ビットタイマ、CAN、ADC、USB 2.0フルスピードインターフェイス / OTG、イーサネットMAC及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、UART)で構成されています。 STM32 ARM Cortex-M3 32ビットフラッシュマイクロコントローラは、低電圧、低消費電力で動作し、リアルタイム機能を発揮します。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、3つの異なるパッケージを用意しています。 これらの組み込みデバイスは、モータドライブ、プリンタ、スキャナ、アラームなどの用途、及び産業用途で機能します。. ARMのCortexインテリジェントプロセッサ 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 電源: 2 → 3.6 V フラッシュメモリ: 最大256 Kb SRAM: 最大64 Kb 省電力モードのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格11XT2.3部品名称プレート図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.5、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 プレート_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.11、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.5、JHW100-H アンローダ部品_No.5、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.5、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.5、MKW22GP アンローダ部品_No.5、MKW110-MC アンローダ部品_No.5、SF22GW アンローダ部品_No.5、MKW10G 調圧弁部品_No.5、MBW35GP-K アンローダ部品_No.5、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.5、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.5、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K 調圧弁部品_No.5、MBW22GP-M アンローダ部品_No.5、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.5、MBW35GP-M アンローダ部品_No.5、MKW1010-BP アンローダ部品_No.5、MBW22GP アンローダ部品_No.5、MBW270E-K 調圧弁部品_No.5、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-M 調圧弁部品_No.5、CKW10G アンローダ部品_No.5、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.5、MBW270E-M 調圧弁部品_No.5、GSW708 アンローダ部品 プレート_No.5、MSW1511-F アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.5、GSW105 アンローダ部品 プレート_No.5
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
"m-105-2f-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷