カテゴリ
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(4)
- ホンダ(3)
- 椿本チエイン(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- フジツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- IZS(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- テラル(1)
- KEMET(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「m-118a」の検索結果

ジグソーブレード
(52件のレビュー)¥569税込¥6261パック(5本)当日出荷材料切断に。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
松本用生爪 小径用
IZS¥12,980税込¥14,2781セット(3個)3日以内出荷材質S45C寸法L(mm)10寸法A(mm)118寸法F(mm)32寸法D(mm)16寸法E(mm)6寸法B(mm)40寸法C(mm)48寸法M(mm)30寸法G(mm)65寸法P(Rc)1.5チャックサイズ10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCZ~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
PPカバー 18cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機○
アジャスター RS PRO 100mm x 118 x 40mm
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.傾斜角度: 3 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 118 mm .静荷重容量は 900 kg です .ねじサイズは M12 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ仕様静的負荷容量 = 900kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 3°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 118最大調整高さ = 118mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷備考7X16XT1.6部品名称ザガネ図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.73、MHL351A 油圧関係部品_No.40、MFH-P261 操作関係部品_No.91、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.66、FSK100M 操作関係部品 ザガネ_No.118、MFH-G252-1 操作関係部品_No.28、MHL351 油圧関係部品_No.40、MHL351A 油圧関係部品_No.64、MDC-70 テンション部品_No.6、MFH-G3530H 操作関係部品_No.115、MHL350 油圧関係部品_No.64、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.91、MFH-G354 操作関係部品_No.99、MFH-G353 操作関係部品_No.99、MHL250 1996年 操作関係部品_No.59、HNJ-61ML ミッション、デンドウブ部品_No.20、MFH-G252-1 操作関係部品_No.36、MFH-G253 カバー関係部品_No.70、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.47など
SIO基本キット2
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781セット9日以内出荷電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]電源(V)DC24
薄形シリンダ CDQ2A32-11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-118DCZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ストローク(mm)118作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
軽量屋上換気扇 ハネ径60cm
テラル¥409,800税込¥450,7801台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。







![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)