カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,269)
  • メカニカル部品(3,178)
  • 農業機械(2,152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,525)
  • 切削工具(1,346)
  • 制御機器(1,053)
  • 作業工具(855)
  • 物流用品(851)
  • バイク純正部品(798)
  • 機構部品(670)
  • パソコン/周辺機器(610)
  • 測定用品(509)
  • 配管・水廻り設備部材(486)
  • 作業服(403)
  • 油圧機器・油圧ホース(364)
  • FA担当者のオススメ新商品(359)
  • 科学研究・開発用品(355)
  • 自動車純正部品(315)
  • バイク部品(297)
  • 電気材料(253)
  • 自動車補修部品(235)
  • 建築金物(227)
  • 船舶用品・漁業資材(226)
  • 空調・照明・電設資材(210)
  • 電動工具(202)
  • 溶接用品(185)
  • オフィス家具(184)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(134)
  • 梱包用品(125)
  • 整備工具・収納(108)
  • 家電(101)
  • トラック純正部品(97)
  • 縫製用品(82)
  • 塗料(81)
  • 清掃用品(78)
  • 安全標識(68)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 事務用品(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 塗装・養生・内装用品(60)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 卓上消耗品(56)
  • テープ(53)
  • 研磨材(51)
  • 医療(50)
  • タイヤ・足回り(47)
  • 介護用品(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • カー用品(35)
  • 空圧工具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 住設機器(26)
  • 測定関連サービス(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 厨房用品(20)
  • 防犯用品(20)
  • 保管用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 安全保護具(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 安全用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 防災用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 日用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 手袋(4)
  • 完成車(4)
  • ヘルスケア(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「m-14」の検索結果

23,879件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョブタビ 荘快堂

    ジョブタビ

    荘快堂(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から17日以内出荷
    高屈曲波形意匠巻上貼付底
    用途土木・建築・建設・農作業など長さ(cm)21(平均値)材質(アッパー)綿布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能高屈曲靴タイプ足袋
  • センタードリル(EA823M-14-59用) エスコ

    センタードリル(EA823M-14-59用)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823M-14/-59用センタードリル寸法(mm)直径5.9×48
  • 1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ

    1.9mmx100m/#14 有刺鉄線(亜鉛メッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AV-21長さ(m)100線径(Φmm)1.9
  • スタットボルト ネジ M14 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M14

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
  • M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-14C
  • M 14x2.0 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-14B
  • AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • (1M14)ブラケット MAZDA(マツダ)

    (1M14)ブラケット

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • (1M14)クリップ MAZDA(マツダ)

    (1M14)クリップ

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 電気柵 ゲート2型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート2型

    末松電子製作所(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
    仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SPM M14 Pシリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SPM M14 Pシリーズ

    アイゼン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • イモノ尺シルバー2m 14伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー2m 14伸

    シンワ測定
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)2085×40×2.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)1275 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモノ尺シルバー1m 14伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー1m 14伸

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • M14アダプター JTC

    M14アダプター

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC4077・JTC4077J用
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    559税込615
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 両頭ビット磁気入 M14 TRUSCO

    両頭ビット磁気入 M14

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-14 松永製作所

    グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-14

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。
    エンジ
  • (1M14)ワッシャー MAZDA(マツダ)

    (1M14)ワッシャー

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ

    大阪魂(7件のレビュー)
    489税込538
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (1M14)プロテクター、ハーネス MAZDA(マツダ)

    (1M14)プロテクター、ハーネス

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM14-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
  • (90238)ナット M14 スバル

    (90238)ナット M14

    スバル(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • カラー 90387-06M14 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-06M14

    YAMAHA(ヤマハ)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
  • フライス チップ REHR1605M14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス チップ REHR1605M14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
    トラスコ品番434-8113寸法S(mm)5.56材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
  • 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • プラグ 90338-08M14 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 90338-08M14

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • 25.4mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"m-14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷