カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)

「m-15fas」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様

    未来工業
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    高さ(mm)15
  • 固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業

    固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック

    未来工業
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
    材質プラスチック製(コンクリートブロック入)ミルキーホワイト許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)