カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,493)
  • 農業機械(1,502)
  • メカニカル部品(1,396)
  • 切削工具(1,373)
  • 物流用品(1,313)
  • 制御機器(1,027)
  • パソコン/周辺機器(957)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(909)
  • 機構部品(742)
  • 測定用品(676)
  • FA担当者のオススメ新商品(673)
  • テープ(653)
  • 電気材料(552)
  • 配管・水廻り設備部材(524)
  • 空調・照明・電設資材(416)
  • 建築金物(312)
  • 作業工具(297)
  • 作業服(296)
  • 船舶用品・漁業資材(241)
  • バイク部品(234)
  • 科学研究・開発用品(225)
  • 油圧機器・油圧ホース(195)
  • 電動工具(166)
  • 溶接用品(143)
  • 安全靴・作業靴(136)
  • 梱包用品(131)
  • 縫製用品(121)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(106)
  • 農業・園芸資材(102)
  • 塗料(99)
  • 塗装・養生・内装用品(95)
  • 自動車補修部品(88)
  • 測量用品(土木/建設)(87)
  • 事務用品(86)
  • 防犯用品(78)
  • 洗車・清掃(78)
  • 救急・衛生(77)
  • 研磨材(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 卓上消耗品(69)
  • 清掃用品(68)
  • 安全用品(64)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(56)
  • 医療(56)
  • 家電(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 店舗什器・備品(44)
  • カー用品(43)
  • 学童・教育用品(40)
  • 住設機器(38)
  • トラック輸送・安全用品(37)
  • 空圧工具(36)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 厨房用品(26)
  • 安全標識(22)
  • 保管用品(20)
  • 介護用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 日用品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 防災用品(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(19)
  • 安全保護具(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 自転車部品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 鈑金・塗装(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • マスク(7)
  • 農具(7)
  • 手袋(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車純正部品(1)

「m-25」の検索結果

21,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5Mメジャー25mm BAHCO(バーコ)

    5Mメジャー25mm

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0599
  • 8Mメジャー25mm BAHCO(バーコ)

    8Mメジャー25mm

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1279
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
  • M25スプロケット 三興製作所[配管]

    M25スプロケット

    三興製作所[配管]
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番560-2624材質機械構造用炭素鋼歯数9外径(mm)21
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M/25cm 透湿水中長靴 エスコ

    M/25cm 透湿水中長靴

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998XC-25材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールサイズ(cm)25股下(cm)標準:74材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:125胴回り(cm)標準:100
  • ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25 CKD

    ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25

    CKD
    31,253税込34,378
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)38使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)53.5作動方式復動形寸法F(mm)42ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)29寸法D(mm)25寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法X(mm)16-2寸法W(mm)34寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法Y(mm)10寸法N(mm)26寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)91寸法G(mm)93寸法K(mm)64寸法Q(mm)16寸法R(mm)14寸法U(mm)78寸法V(mm)30チューブ内径(Φmm)25寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)5.2貫通寸法MM(mm)12ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M6貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84寸法HH(mm)M6深さ15許容吸収エネルギー(J)0.157寸法RD(mm)10軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M6深さ12寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法WW(mm)82寸法XA(mm)4
  • トルシーネット付M25 一色本店

    トルシーネット付M25

    一色本店(19件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(25枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
    用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)100×230材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)6×6
  • 500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ

    500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
    エスコ品番EA944TA-12
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~)

    CKD
    29,650税込32,615
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • 300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻 エスコ

    300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    EA944T-1、-3で使用して下さい。 共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜 各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
    エスコ品番EA944TA-11
  • SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK SKINDICHT

    SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK

    SKINDICHT
    36,980税込40,678
    1セット(150個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zn T型ブラケット Cr 片 M-25F スリーナイン島野

    Zn T型ブラケット Cr 片 M-25F

    スリーナイン島野
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    装備用、手摺、家具にご使用ください。
    材質亜鉛形状直止サイズM25mm片仕上クローム
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-25 10m×25mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-25 10m×25mm

    Panaracer(パナレーサー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 25mm寸法(mm×m)25×10
  • Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F スリーナイン島野

    Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F

    スリーナイン島野
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    装備用、手摺、家具にご使用ください。
    材質亜鉛形状直通サイズM25mm通仕上クローム
  • FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
    使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
  • FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • MCEフィルター(サポートパッド付き・0.80μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    MCEフィルター(サポートパッド付き・0.80μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    MCEフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドが付属します。
    用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ対応、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:あり材質MCE構成フィルター単体直径(mm)25オートクレーブの可否対応
  • PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(PMPサポートリング付き・2.00μm・25mm・50枚入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    PMP製サポートリング付きPTFEフィルターで、孔径2.0 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。Button Samplerとの併用を推奨します。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:PMPサポートリング、PTFE穴径(μm)2構成フィルター単体主な用途Buttonサンプラー用直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PTFEフィルター(サポートパッドなし・非ラミネート・0.50μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径0.5 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
    用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中の粒子状物質に対する重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)0.5構成フィルター単体直径(mm)25特性構造:非ラミネート
  • X804チークパッドSTDGY M/25MM NOLAN

    X804チークパッドSTDGY M/25MM

    NOLAN
    7,998税込8,798
    1セット
    12日以内出荷
    NOLANヘルメット用補修品。チークパッド
    適合X-804RS / Mサイズ用寸法(mm)25グレーサイズ標準
  • 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ)

    汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25

    KYB(カヤバ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。
    ストローク(mm)25質量(g)290
  • SHIM M,25X38X1.2 ホンダ

    SHIM M,25X38X1.2

    ホンダ
    549税込604
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ロックナット M25 BIGM(丸山製作所)

    ロックナット M25

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ロツクナツト M25図解NoSSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.25、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.24、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.24、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.24、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.25、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.24
  • スケヤGBアクセサリー/SGA-M25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤGBアクセサリー/SGA-M25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-611
  • Vベルト(トク M25 ヤンマー

    Vベルト(トク M25

    ヤンマー
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トク M25
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

    椿本チエイン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機

    丸ダイスメートルネジ(M)外径25

    ライト精機(23件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SKS2厚さ(mm)約9ねじの種類M外径(Φmm)25
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 袋入り

    大阪魂(40件のレビュー)
    499税込549
    1袋(50個)
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    519税込571
    1パック(200個)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯数64ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97呼び幅(mm)25締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
  • 部品 継手・仕口加工機 M25F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 継手・仕口加工機 M25F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    339税込373
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

    大阪魂(49件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

    大阪魂(7件のレビュー)
    298税込328
    1袋(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 25D

    グーリング
    35,980税込39,578
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(34件のレビュー)
    499税込549
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
...