カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- メカニカル部品(45)
- バイク部品(27)
- 縫製用品(16)
- バイク純正部品(14)
- 農業機械(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- 制御機器(8)
- 作業工具(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 電動工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(135)
- 大阪魂(45)
- 三ツ星ベルト(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- フジックス[縫製用品](14)
- ホンダ(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- アズワン(9)
- CKD(9)
- エスコ(5)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- ALCANhands(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 南国フレキ工業(4)
- グリーンクロス(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 岡崎精工(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ニトムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m-327」の検索結果

クイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質(フレーム)鉄(粉体塗装)収納時寸法(cm)(約)121×21×21材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
クイックシェードDX
CAPTAIN STAG(9件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。 支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚種類アップテント材質(フレーム)アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー)材質(天幕)ポリエステル150D(シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工)
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(35件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
クイックシェード 375×250UV-S
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚質量(kg)約16.5種類アップテント材質(フレーム)アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー)全高(cm)269・262・255組立方法ワンタッチ式奥行(m)2.5アズワン品番64-9354-43間口(m)3.75収納時寸法(cm)144×21×21材質(天幕)ポリエステル150D(シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工)適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(800個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(800個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴