カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「m-3713」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミロールテーブル CAPTAIN STAG

    アルミロールテーブル

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)サイズコンパクト質量(g)約700耐荷重(kg)約30収納時寸法(mm)約70×60×長さ400組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×120
  • 毛ブラシブタ毛白 カップ型 アルゴファイルジャパン

    毛ブラシブタ毛白 カップ型

    アルゴファイルジャパン
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    しなやかで耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用しています。
  • Dino-Lite Premier M Strobo ANMO

    Dino-Lite Premier M Strobo

    ANMO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • (3713)マグネット,M/T ケース ミツビシ

    (3713)マグネット,M/T ケース

    ミツビシ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • (3713)プラグ,M/T ケース ミツビシ

    (3713)プラグ,M/T ケース

    ミツビシ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • (3713)PLUG,M/T CA ミツビシ

    (3713)PLUG,M/T CA

    ミツビシ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • 中軽量棚 200kg 連結1連 金剛(KONGO)

    中軽量棚 200kg 連結1連

    金剛(KONGO)
    42,980税込47,278
    1台
    14日以内出荷
    事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
    用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結耐荷重(kg/段)200板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中軽量棚 200kg 単体1連 金剛(KONGO)

    中軽量棚 200kg 単体1連

    金剛(KONGO)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    14日以内出荷
    事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
    用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ単体耐荷重(kg/段)200板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 26極

    AMPHENOL
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3713アズワン品番65-7586-21