カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(89)
- メカニカル部品(25)
- 切削工具(10)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 縫製用品(3)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(85)
- OSG(オーエスジー)(7)
- テラウチ(寺内製作所)(7)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- 岡崎精工(3)
- 椿本チエイン(3)
- ホンダ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 三共製作所(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士精密(2)
- リンレイテープ(2)
- アイゼン(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ヤマヒロ(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- スリーピース(2)
- TC(2)
- ROCKBROS(ロックブロス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-382」の検索結果

布粘着テープ No.382M
リンレイテープ(150件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
カラーショートブーツ RMM-382
オカモト(41件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181足当日出荷ベリーショート「L寸21cm高キープ付」 速乾吸汗裏布・艶消し革シボ・ALLigatorブランド。形状ミドルカット色ブラック種類作業靴長さ(cm)20.5(L)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)545(L)機能速乾吸汗裏布足幅2E靴タイプ半長靴
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
デジタルマノメータ(ゲージ圧計)
アズワン(2件のレビュー)¥26,600税込¥29,2601個欠品中データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(200個)当日出荷から31日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状皿
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上