カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 機構部品(78)
  • 農業機械(70)
  • メカニカル部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 制御機器(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電動工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-45l」の検索結果

774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸紐ネックストラップ モノタロウ

    丸紐ネックストラップ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
    用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に材質ポリエステル質量(g)約10タイプネックストラップ耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
  • エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ 東尾メック

    エポコートマルチ継手 45°エルボ M 45°Lシリーズ

    東尾メック
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
  • 45度曲りマス 前澤化成工業

    45度曲りマス

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    形状45°曲り使用流体排水
  • スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    種類軸付タイプ
  • 45°曲り雨水マス Aron(アロン化成)

    45°曲り雨水マス

    Aron(アロン化成)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様AMバケット付タイプ左右兼用型勾配なし
  • BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用サイドベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
  • 内外合流45°曲り雨水マス Aron(アロン化成)

    内外合流45°曲り雨水マス

    Aron(アロン化成)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    タイプ左右兼用型管径(Φmm)100寸法B(mm)173±5勾配なし
  • 雨水浸透マス 45°曲がり 東栄管機

    雨水浸透マス 45°曲がり

    東栄管機
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
    用途雨水浸透配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PPサイズ100×150材質(本体)PVC呼び径100-150材質(取手)SUS
  • 雨水マス 45°曲がり 東栄管機

    雨水マス 45°曲がり

    東栄管機
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水マスです。
    用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC材質(取手)SUS
  • YAM03 コットンメカニックスーツ カーキ L 90792-M045L YAMAHA(ヤマハ)

    YAM03 コットンメカニックスーツ カーキ L 90792-M045L

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • 雨水浸透マス 45°曲がり内外合流 東栄管機

    雨水浸透マス 45°曲がり内外合流

    東栄管機
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
    用途雨水浸透配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PPサイズ100×50×150材質(本体)PVC呼び径100×50-150材質(取手)SUS
  • CO2トーチ用チップ リランド(RILAND)

    CO2トーチ用チップ

    リランド(RILAND)
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    MIG350用パーツ
  • 雨水マス 45°曲がり内外合流 東栄管機

    雨水マス 45°曲がり内外合流

    東栄管機
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな設計の雨水マスです。
    用途雨水配管にて使用して下さい。材質(バスケット)PP材質(本体)PVC呼び径100×50-150材質(取手)SUS
  • ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
  • スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ
  • シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA SUNLINE

    シューター・FCスナイパーBMS AZAYAKA

    SUNLINE
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷
    リールに巻いた時の美しさ。人から見た存在感。でも水中では水になじむカラー選択を行い、ロッドにも出ない人の目によってラインでしか取れない超ショートバイトも確実にキャッチ!また、キャスト後のルアーの軌道確認やラインメンディングが容易に行える!使えば分かる「見える」糸!! カラー:ナチュラルクリア&ピンク&イエローグリーン&オレンジ&グレー(75m)
    用途コンセプトは美しき存在感!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
  • ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業

    ビニマス 45度曲り(45L)

    前澤化成工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル形状45°曲り
  • シューター・FCスナイパー SUNLINE

    シューター・FCスナイパー

    SUNLINE
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷
    世界基準をモットーに、再度素材から見直し徹底的に鍛え直したスーパーフロロ。各LB毎にラインの特性を100%出し切る専用設計。世界の舞台で通用するバス用フロロカーボンラインの決定版。
    用途コンセプトは原点回帰!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
  • 工事用安全ルーフ灯(青) 仙台銘板

    工事用安全ルーフ灯(青)

    仙台銘板
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9コード長さ(m)約3.7使用電圧(V)12~24本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式常時全灯
  • アーバス 吊戸棚 高さ645 タカラスタンダード

    アーバス 吊戸棚 高さ645

    タカラスタンダード
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
    高さ(mm)645奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
  • シューター・マシンガンキャスト SUNLINE

    シューター・マシンガンキャスト

    SUNLINE
    1,488税込1,637
    1個
    6日以内出荷
    1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)
    用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
  • アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ645 タカラスタンダード

    アーバス 吊戸棚 フード横用 高さ645

    タカラスタンダード
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
    高さ(mm)645奥行(mm)391材質(扉)ホーロー
  • 顕微鏡スタンドセット ミラック光学

    顕微鏡スタンドセット

    ミラック光学
    149,800税込164,780
    1セット
    17日以内出荷
    顕微鏡とスタンドのセット商品です。
    用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • マスM-UT- 45L左100×50P-150 前澤化成工業

    マスM-UT- 45L左100×50P-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • マスM-UT- 45L右100×50P-150 前澤化成工業

    マスM-UT- 45L右100×50P-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • マスM-UT- 45L兼100×75S-150 前澤化成工業

    マスM-UT- 45L兼100×75S-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • マスM-UT- 45L左100×50S-150 前澤化成工業

    マスM-UT- 45L左100×50S-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • N100-5 チークパッド45/M-L STD DAYTONA(デイトナ)

    N100-5 チークパッド45/M-L STD

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 固定蝶番 L45(M6) 板ナット SUS(エスユーエス)

    固定蝶番 L45(M6) 板ナット

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)20寸法L(mm)63寸法A(mm)10寸法t(mm)3寸法B(mm)43
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)14取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)45寸法MM8
  • ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-4.5L 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 M-4.5L

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプM-L種類軸付タイプ寸法H(mm)8寸法L1(mm)150(0/-F)寸法F(mm)24(スライド量)寸法D(Φmm)8寸法E(mm)44寸法l(mm)7.2寸法L3(mm)77.2寸法d(Φmm)4.5(H7)寸法I(mm)12寸法P(Φmm)2
  • 平型蝶番L45(M6) SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L45(M6)

    SUS(エスユーエス)
    719税込791
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)72.5
  • (76251)カバーセット,L. BG45M ホンダ

    (76251)カバーセット,L. BG45M

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 平型蝶番L45(M6)キット SUS(エスユーエス)

    平型蝶番L45(M6)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,055税込1,161
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容平型蝶番L45(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)72.5表面処理アルマイト
...