カテゴリ

  • 制御機器(1,270)
  • バイク純正部品(1,163)
  • メカニカル部品(542)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • 研磨材(273)
  • 農業機械(175)
  • 測定用品(128)
  • 作業服(96)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 電動工具(78)
  • 電気材料(52)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 縫製用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 空圧工具(46)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 切削工具(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 医療(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 梱包用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m-5000」の検索結果

4,658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90023MM5000 ホンダ

    90023MM5000

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90023-MM5-000主な適合車種(ホンダ)CB1100
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(191件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 5000g

    モノタロウ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • WASHER THRUST 30M  90461MM5000 ホンダ

    WASHER THRUST 30M 90461MM5000

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • 新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ) 日本ジッコウ

    新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)

    日本ジッコウ
    11,980税込13,178
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
    用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • FENDER CO*NH131M*    61100MM5000ZJ ホンダ

    FENDER CO*NH131M* 61100MM5000ZJ

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    18,909税込20,800
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    369,800税込406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • COWL SET*PB-187M*  83670MM5000ZE ホンダ

    COWL SET*PB-187M* 83670MM5000ZE

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*PB-197M*  64390MM5000ZK ホンダ

    COVER,L.*PB-197M* 64390MM5000ZK

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,UND*PB-197M*    64310MM5000ZK ホンダ

    COWL,UND*PB-197M* 64310MM5000ZK

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ショットキーバリアダイオード 新電元

    ショットキーバリアダイオード

    新電元(5件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
  • COVER,L.*NH-146M*  64595MM5000ZA ホンダ

    COVER,L.*NH-146M* 64595MM5000ZA

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*NH-146M*  64585MM5000ZA ホンダ

    COVER,R.*NH-146M* 64585MM5000ZA

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*NH-131M*  64380MM5000ZH ホンダ

    COVER,R.*NH-131M* 64380MM5000ZH

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,UND*PB-187M*    64310MM5000ZE ホンダ

    COWL,UND*PB-187M* 64310MM5000ZE

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • MESH,L.S*PB-187M*  64355MM5000ZE ホンダ

    MESH,L.S*PB-187M* 64355MM5000ZE

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.U*NH131M*  64585MM5000ZK ホンダ

    COVER,R.U*NH131M* 64585MM5000ZK

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R P*NH233M*  64380MM5000ZM ホンダ

    COVER,R P*NH233M* 64380MM5000ZM

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • MESH,L.S*PB-197M*  64355MM5000ZJ ホンダ

    MESH,L.S*PB-197M* 64355MM5000ZJ

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • MESH,R.S*PB-187M*  64325MM5000ZE ホンダ

    MESH,R.S*PB-187M* 64325MM5000ZE

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R.SI*NH233M*    64300MM5000ZK ホンダ

    COWL,R.SI*NH233M* 64300MM5000ZK

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R.S*NH-131M*    64300MM5000ZF ホンダ

    COWL,R.S*NH-131M* 64300MM5000ZF

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R.S*PB-187M*    64300MM5000ZD ホンダ

    COWL,R.S*PB-187M* 64300MM5000ZD

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR R*PB-187M*  88110MM5000ZE ホンダ

    MIRROR R*PB-187M* 88110MM5000ZE

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLU*NH-146M*  83630MM5000ZA ホンダ

    SET ILLU*NH-146M* 83630MM5000ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • VISOR,ME*NH-146M*  64570MM5000ZA ホンダ

    VISOR,ME*NH-146M* 64570MM5000ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*NH-131M*  64390MM5000ZH ホンダ

    COVER,L.*NH-131M* 64390MM5000ZH

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER L,*PB-187M*  64390MM5000ZE ホンダ

    COVER L,*PB-187M* 64390MM5000ZE

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*PB-197M*  64380MM5000ZK ホンダ

    COVER,R.*PB-197M* 64380MM5000ZK

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,UNDE*NH233M*    64310MM5000ZM ホンダ

    COWL,UNDE*NH233M* 64310MM5000ZM

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR L*PB-187M*  88120MM5000ZE ホンダ

    MIRROR L*PB-187M* 88120MM5000ZE

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET*PB-187M*  83680MM5000ZE ホンダ

    COWL SET*PB-187M* 83680MM5000ZE

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L.*NH-195M*  64595MM5000ZD ホンダ

    COVER,L.*NH-195M* 64595MM5000ZD

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*NH-195M*  64585MM5000ZD ホンダ

    COVER,R.*NH-195M* 64585MM5000ZD

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
...