カテゴリ
- 測定用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-6950」の検索結果

ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から6日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
腰割れつなぎ服 6950
AUTO-BI(山田辰)¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から9日以内出荷トイレに便利な腰割れ仕様を採用しています。用途自動車整備・機械整備などに。作業全般、他。材質ポリエステル65%綿35%
スリップオンライン ステン EC/ECE S-VE3SO9-HRSS
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO9-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13。ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13。ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17。ベスパ[VESPA] GTV300 10-14。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.3。重量[キログラム]:4.2。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.55kW/7200rpm。最大出力:14.92kW/7200rpm。STD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm。最大トルク:20.7Nm/7000rpm。オプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4.2、STD:6.3区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.4/6950rpm最大出力(kW)14.92/7200rpm、STD:14.55/7200rpm最大トルク20.7Nm/7000rpm
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット
マブチモーター¥37,200税込¥40,9201セット7日以内出荷幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)880最大トルク(N・m)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950定格回転数(min-1[r.p.m])5300使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.1以下定格トルク(N・m)0.9
レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R12-HEGEHT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥249,800税込¥274,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R12-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-076)を装着すると、ECE/EC対応となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:5.5。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:45.66kW/8450rpm。最大出力:47.42kW/8550rpm。STD 最大トルク:58.8Nm/6950rpm。最大トルク:59.5Nm/7050rpm。オプション:品番:P-KAT-076仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)5.5、STD:8.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:58.8/6950rpm最大出力(kW)47.42/8550rpm、STD:45.66/8450rpm最大トルク59.5Nm/7050rpm