カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,845)
  • バイク純正部品(622)
  • 自動車純正部品(358)
  • 制御機器(186)
  • 測定用品(167)
  • メカニカル部品(153)
  • 農業機械(152)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 電動工具(65)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 自動車補修部品(54)
  • 機構部品(51)
  • 物流用品(37)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 作業工具(36)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 切削工具(33)
  • 作業服(29)
  • バイク部品(28)
  • 医療(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 日用品(26)
  • 安全用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 縫製用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • オフィス家具(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • カー用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 家電(16)
  • 電気材料(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 溶接用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 清掃用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)

「m-700」の検索結果

4,614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
    ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • M-700Sプリズム「ノビプリ」用測点アダプター マイゾックス

    M-700Sプリズム「ノビプリ」用測点アダプター

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途狭い場所・壁際等の測距、測角仕様測点アダプター適合M-700Sマイゾックスコード220810
  • SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックス

    SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所での測量に最適
    セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    39,980税込43,978
    1箱(10台)
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • b2c ランドリーボトル M 700ml ホワイト cotta

    b2c ランドリーボトル M 700ml ホワイト

    cotta
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    3日以内出荷
    シンプルなフォルムと落ち着いたマットな仕上がりのランドリーボトルです。 スクエアタイプのデザインですので手狭なスペースで効率よく収納可能です。 可能な限り分解できるようにしておりますのでお手入れが簡単です! キャップには10、20mlの目盛りを設けています。
    材質キャップ:PP、本体注ぎ口:PP、本体:HDPE寸法(mm)90×60×232ホワイト容量(mL)700繰り返し・詰め替え対応
  • b2c ランドリーボトル M 700ml ウォームグレー cotta

    b2c ランドリーボトル M 700ml ウォームグレー

    cotta
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    3日以内出荷
    シンプルなフォルムと落ち着いたマットな仕上がりのランドリーボトルです。 スクエアタイプのデザインですので手狭なスペースで効率よく収納可能です。 可能な限り分解できるようにしておりますのでお手入れが簡単です! キャップには10、20mlの目盛りを設けています。
    材質キャップ:PP、本体注ぎ口:PP、本体:HDPE寸法(mm)90×60×232ウォームグレー容量(mL)700繰り返し・詰め替え対応
  • タイトカップ DT129-700M 700mL 50入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT129-700M 700mL 50入 蓋無

    北原産業
    3,398税込3,738
    1袋
    4日以内出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)700使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×92
  • モバイルプロジェクター BLUEWIDE  BW-M700 高橋国際商事

    モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700

    高橋国際商事
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
    仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.9出力(W)内蔵スピーカー:3電源DC19V 3.78A消費電力45W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh充電時間約2時間最大解像度1920×1080騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ30~100インチOSAndroid 9.0明るさ700ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM16G
  • マジックインキ ホワイト 寺西化学

    マジックインキ ホワイト

    寺西化学(33件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
    タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(82件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • ガスケット 13270-4M700 SPI

    ガスケット 13270-4M700

    SPI
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番13270-4M700
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • (MK449)LINING(M700 三菱ふそう

    (MK449)LINING(M700

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • M700用イヤホンマイク オトムス

    M700用イヤホンマイク

    オトムス
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    VR-M700専用イヤホンマイク
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01種別標準外側
  • コーンベット付カラフルコーンM700H 青 サンコー(三甲)

    コーンベット付カラフルコーンM700H 青

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0287質量(kg)3ブルー外寸(mm)380×380×708
  • コーンベット付スコッチコーンM700H 黄 サンコー(三甲)

    コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0243質量(kg)3イエロー/ホワイト外寸(mm)380×380×708
  • コーンベット付カラフルコーンM700H 赤 サンコー(三甲)

    コーンベット付カラフルコーンM700H 赤

    サンコー(三甲)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0286質量(kg)3レッド外寸(mm)380×380×708
  • コーンベット付カラフルコーンM700H 黄 サンコー(三甲)

    コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0288質量(kg)3イエロー外寸(mm)380×380×708
  • コーンベット付スコッチコーンM700H 赤 サンコー(三甲)

    コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

    サンコー(三甲)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0276材質LDPE質量(kg)3レッド/ホワイト高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×708デザインライン入り
  • コーンベット付スコッチコーンM700H 青 サンコー(三甲)

    コーンベット付スコッチコーンM700H 青

    サンコー(三甲)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0277材質LDPE質量(kg)3ブルー/ホワイト高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×708デザインライン入り
  • コーンベット付カラフルコーンM700H 緑 サンコー(三甲)

    コーンベット付カラフルコーンM700H 緑

    サンコー(三甲)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0275材質LDPE質量(kg)3グリーン高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×708デザイン無地
  • コーンベット付スコッチコーンM700H 緑 サンコー(三甲)

    コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

    サンコー(三甲)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    種別8Y0278質量(kg)3グリーン/ホワイト外寸(mm)380×380×708
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業

    サーモクレヨン(R) - M

    日油技研工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
  • HZ-80M700パッキン18X6X2 BIGM(丸山製作所)

    HZ-80M700パッキン18X6X2

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGS251S 付属品部品 HZ-80M700パッキン18X6X2_No.9、GS25S 付属品部品 HZ-80M700パッキン18X6X2_No.12
  • ポリテン浮子 中央化成

    ポリテン浮子

    中央化成(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
    用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%
  • カッティングマット セフティベース(ソフト) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ソフト)

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
    目盛(mm)3仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • FRAME BOD*NH262M*    50100KCM700ZA ホンダ

    FRAME BOD*NH262M* 50100KCM700ZA

    ホンダ
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
  • 洋ラン線 渡辺泰

    洋ラン線

    渡辺泰(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
    用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
  • マルチ AC/DCクランプリーカー マルチ計測器

    マルチ AC/DCクランプリーカー

    マルチ計測器
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
    ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155最大表示2000カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)100
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    569税込626特価
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
    用途ポリパイプの穴あけ用に。
  • マジックホワイトSR 寺西化学

    マジックホワイトSR

    寺西化学(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。 プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。 耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。 中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
    入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 園鋏 先丸直刃 BP 近正

    園鋏 先丸直刃 BP

    近正
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
    全長(mm)205刃長(mm)62質量(g)118
...