カテゴリ
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m-7430」の検索結果

ポリタンクが倒れないキャリー(ガード付)
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981台当日出荷質量(kg)約2.9材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイールポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)耐荷重(kg)約40収納時寸法(mm)(約)幅360×奥行590×厚み140組立寸法(mm)(約)幅380×奥行550高さ975
軽量ボルトレスラック M200
ユニバーサル工業¥24,980~税込¥27,478~1組6日以内出荷ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。用途事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から69日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430アズワン品番65-7454-88