カテゴリ

  • 農業機械(198)
  • 防犯用品(142)
  • メカニカル部品(119)
  • 制御機器(94)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 切削工具(72)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 建築金物(53)
  • 電動工具(45)
  • 測定用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 塗料(34)
  • 家電(32)
  • バイク部品(31)
  • 研磨材(28)
  • 自転車部品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 作業工具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 空圧工具(20)
  • 梱包用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 機構部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電気材料(11)
  • 清掃用品(10)
  • 安全用品(10)
  • テープ(9)
  • 溶接用品(9)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m-800」の検索結果

1,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 (M-800用) エクト

    替刃 (M-800用)

    エクト(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合M-800用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター(M-800用) エクト

    ACアダプター(M-800用)

    エクト
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット

    サンセルフ
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
    用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100オレンジ高さ(mm)800
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

    三ツ星ベルト
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    8,998税込9,898
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質支柱部:ポリウレタン寸法(mm)ベース部:(約)100質量(kg)(約)1.8グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:(約)80高さ(mm)(約)800反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    8,998税込9,898
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質支柱部:ポリウレタン寸法(mm)ベース部:(約)100質量(kg)(約)1.8グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:(約)80高さ(mm)(約)800反射シート3M製高輝度シート(白)
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • 電動テープカッター エクト

    電動テープカッター

    エクト(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキポール径(Φmm)19
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • カッターホルダー(M800用部品) エクト

    カッターホルダー(M800用部品)

    エクト
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合M-800用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(30個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • オイルミストフィルタ CKD

    オイルミストフィルタ

    CKD(2件のレビュー)
    25,106税込27,617
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • 樹脂製擬木丸太80X900 大研化成工業

    樹脂製擬木丸太80X900

    大研化成工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
    用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番134-7468材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ80×900質量(kg)3.8
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • ユーメド エネマシリンジ ユーメド貿易

    ユーメド エネマシリンジ

    ユーメド貿易(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。 細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
    付属品鼻用普通ノズル、細ノズル材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト全長(mm)750アズワン品番0-6185-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016松吉医科器械コード24-2588-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkCentre M800z 10EW0018JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkCentre M800z 10EW0018JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkCentre M800z 10EW0018JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • 取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)

    取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
    用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
    付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx電源006(9V)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
  • バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商

    バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ

    三商
    10,980税込12,078
    1個(800枚)
    当日出荷
    各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
  • ユニベックス 日本研紙

    ユニベックス

    日本研紙
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能! ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。 粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。 柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。 不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
    用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他寸法(mm)150×230
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    689税込758
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
...