カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「m-8169」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡クーラーボックス CAPTAIN STAG

    発泡クーラーボックス

    CAPTAIN STAG(18件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    材質本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
  • BSC-899 ビーチシューズ オレンジ X-sell(エクセル)

    BSC-899 ビーチシューズ オレンジ

    X-sell(エクセル)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    移動時に便利な、携帯性に優れたコンパクト仕様のビーチシューズ。軽量で扱いやすく、釣行や磯遊び、キャンプなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。ソールには凹凸のあるラバー素材を採用し、濡れた岩場や砂浜でも優れたグリップ力を発揮。滑りにくく、安定した歩行をサポートします。生地には通気性と速乾性に優れた素材を使用しており、水に濡れても乾きが早く、快適な履き心地をキープ。さらに、履き口に伸縮性のある素材を採用しているため、素足でも足首を痛めにくく、しっかりとフィットしながら脱げにくい構造となっています。
    素材(アッパー)EVA ナイロン (ソール)TPR自重(g)450(26cm)
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9369難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾ファインエロー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL