カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
  • 農業機械(324)
  • 切削工具(234)
  • 制御機器(176)
  • 機構部品(141)
  • 測定用品(129)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 自動車補修部品(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 電気材料(18)
  • カー用品(12)
  • 家電(10)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-a16」の検索結果

1,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ ミシン目アルミ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ミシン目アルミ

    セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
    シルバー使用温度範囲(℃)常温
  • SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)

    SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • エスロカチットS メスねじアダプター セキスイ

    エスロカチットS メスねじアダプター

    セキスイ(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 万能型チップソー TRUSCO

    万能型チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
    用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • マシュー アールジェイ

    マシュー

    アールジェイ
    76,980税込84,678
    1本(16L)
    翌々日出荷
    室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
    用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。使用の目安1m2あたり約80~100mL主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、速乾乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
  • マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ ベッセル

    マグネット入りビット 片頭ビット Aタイプ

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパン

    スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル

    チップソージャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
    用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
  • SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形) NB(日本ベアリング)

    SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質スチールシールシールなし
  • 細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1 イズミ

    アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1

    イズミ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
    用途適用荷重:歩道用材質(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール高さ(mm)枠:51
  • ディズニー 竹製鍋敷き CAPTAIN STAG

    ディズニー 竹製鍋敷き

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質寸法(mm)(約)Φ190
  • アートまんが標識 MAシリーズ トーグ安全工業

    アートまんが標識 MAシリーズ

    トーグ安全工業
    899税込989
    1枚
    4日以内出荷
    かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
    仕様クギ穴×4材質PP取付方式ビス止め寸法(横×縦)(mm)300×600
  • ベルト式無段変速機 単体 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガ

    ミストダイヤワンタッチドリルボディ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 25x200mm マジックテープ(縫製用/白) エスコ

    25x200mm マジックテープ(縫製用/白)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    用途裁縫用エスコ品番EA944MA-162材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.2
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
  • スタートオスアダプター サンホープ

    スタートオスアダプター

    サンホープ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のスタート。
  • CMZ/CMA用コレット Winwell

    CMZ/CMA用コレット

    Winwell
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレット質量(kg)0.1
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミキサー内蔵パワーアンプ JBL professional

    ミキサー内蔵パワーアンプ

    JBL professional
    95,980税込105,578
    1個
    6日以内出荷
    入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応。ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
    仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部)入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ入力レベル最大:20dBu
  • ハーフエルボ ハイロック

    ハーフエルボ

    ハイロック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • 旋削 ISOネガインサート TNMA16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMA16 TK1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
    トラスコ品番428-7747寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA16 TK1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
    トラスコ品番428-9289寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TK1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • 25x200mm マジックテープ(縫製用/黒) エスコ

    25x200mm マジックテープ(縫製用/黒)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌々日出荷
    用途裁縫用エスコ品番EA944MA-163材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.2
  • コレット抜きレバー Winwell

    コレット抜きレバー

    Winwell
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様コレット抜きレバー質量(kg)0.1適合チャックCMZCMA
  • メスネジアダプター GDMA KVK

    メスネジアダプター GDMA

    KVK
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
  • Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC グリーンハウス

    Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC

    グリーンハウス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
    SDスピードクラスCLASS10
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • 28スクエア用キャスタープレートセット TMEHジャパン

    28スクエア用キャスタープレートセット

    TMEHジャパン
    2,998税込3,298
    1式
    5日以内出荷
    28スクエアパイプの溝に取り付けることで、フレームの内側にボルトタイプキャスターを取付けることができます。
    用途28スクエアパイプ使用時にボルトタイプキャスターを取り付けることができます
  • チップ TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ TNMA

    住友電工ハードメタル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • シェルエンドミルアーバ 日研工作所

    シェルエンドミルアーバ

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    テーパ当り80%以上でビビりなし。
  • CMZ/CMA用クーラント噴射コレット Winwell

    CMZ/CMA用クーラント噴射コレット

    Winwell
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用クーラント噴射コレット質量(kg)0.1
  • ミストダイヤドリル ミヤナガ

    ミストダイヤドリル

    ミヤナガ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
  • CMZ/CMA用コレットセット Winwell

    CMZ/CMA用コレットセット

    Winwell
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様CMZ/CMA用コレットセット
  • B84771M0016A000 EPCOS

    B84771M0016A000

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...