カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,820)
  • 農業機械(875)
  • 制御機器(492)
  • パソコン/周辺機器(437)
  • 物流用品(236)
  • 測定用品(194)
  • 切削工具(126)
  • 電気材料(114)
  • 機構部品(110)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 自動車補修部品(96)
  • メカニカル部品(91)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • バイク部品(71)
  • 作業工具(63)
  • 事務用品(55)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 医療(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • オフィス家具(37)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 電動工具(25)
  • 安全用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 家電(22)
  • 保管用品(20)
  • 厨房用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 住設機器(18)
  • カー用品(18)
  • 空圧工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業服(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 縫製用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 清掃用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 梱包用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自転車部品(5)
  • 塗料(4)
  • 理美容(4)
  • 防犯用品(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m-b-1」の検索結果

6,751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー
  • ホワイトボード用マーカー コクヨ

    ホワイトボード用マーカー

    コクヨ(49件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    細かい字が書ける極細のペン先を採用したホワイトボード用マーカーです。 イレーザー付き。マグネット付きで、スチール製ホワイトボードにぴったりくっつきます。 線幅/0.7~1.0mm
    用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)16全長(mm)125質量(g)8材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)極細:約0.7~1.0
  • EPSON純正 メンテナンスボックス EPMB1 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス EPMB1

    EPSON(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてる(アストラム)

    ノックル ホワイトボードマーカー 中字

    ぺんてる(アストラム)(14件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
    成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125質量(g/本)22線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
  • 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 住まいのマニキュアBP 建築の友

    住まいのマニキュアBP

    建築の友(15件のレビュー)
    369税込406
    1パック(1.5g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミツビシタイプ クリップ Modes

    ミツビシタイプ クリップ

    Modes(56件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム

    マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック

    エレコム(26件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    889税込978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプレバー(オネジ) 大阪魂

    クランプレバー(オネジ)

    大阪魂(66件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸ブルー使用流体脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
  • 食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    食品用ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • リングスリーブ ELPA

    リングスリーブ

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)10定格電流(A)最大20
  • マルチボトル(10本組) ケニス

    マルチボトル(10本組)

    ケニス(7件のレビュー)
    809税込890
    1組(10本)
    当日出荷
    目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
  • メニューファイル用 追加リフィル オープン工業

    メニューファイル用 追加リフィル

    オープン工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ページ数4
  • ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル 軽量タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
  • ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
    材質軟質塩化ビニル
  • タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント(MB)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字) コクヨ

    再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字)

    コクヨ(9件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    本体に再生樹脂を使用しています。
    仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)121エコマーク認定認定線幅(mm)約2.1~2.6グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
  • 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)

    近接センサ フラットタイプ TL-W

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
  • 再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字) コクヨ

    再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)

    コクヨ(7件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm
    仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定線幅(mm)約1.2~1.7グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
  • ボックス用ブッシング マサル工業

    ボックス用ブッシング

    マサル工業(4件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
    用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡

    モビロンバンド(洗浄タイプ・白)

    日清紡(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(1135本)ほか
    当日出荷
    天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
  • USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
  • USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット

    エレコム(13件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
    用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • USB2.0 TypeC - miniB ケーブル サンワサプライ

    USB2.0 TypeC - miniB ケーブル

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキシールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用

    EPSON
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)110
  • ミラバッグ HEIKO

    ミラバッグ

    HEIKO(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
  • ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット WGMB-1

    タカチ電機工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)9
  • フローラレルテープD 横浜ディスプレイミュージアム

    フローラレルテープD

    横浜ディスプレイミュージアム(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    材質テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)25
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • モールド弁当 大黒工業

    モールド弁当

    大黒工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
    材質パルプモールド商品タイプ本体
  • 網戸外れ止め(振れ止め) TOSTEM(LIXIL)

    網戸外れ止め(振れ止め)

    TOSTEM(LIXIL)(24件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×10、取付ネジ×10材質樹脂
  • マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業

    マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)

    桑名金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • 排水管養生キャップ ミヤコ

    排水管養生キャップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
    材質NR形状キャップ
...