カテゴリ

  • トラック純正部品(1,112)
  • 農業機械(649)
  • 自動車純正部品(454)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • 制御機器(175)
  • 切削工具(59)
  • バイク部品(44)
  • メカニカル部品(43)
  • バイク純正部品(42)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 電気材料(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(12)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 医療(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「m-c-14」の検索結果

3,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)マスキング キャップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
126税込139特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリーType-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0タイムリー(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(22件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
小物ケース 明邦化学小物ケース明邦化学
169税込186
1個
当日出荷
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)25質量(g)31.6奥行(mm)67仕切数(個)仕切りなし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)130×60×21有効内寸法・奥行(mm)60有効内寸法・高さ(mm)21
多機能スケール ナカトジール MAX(マックス)[事務用品・工具]多機能スケール ナカトジールMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M綴じ枚数10質量(g)50寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5最大綴じ奥行(mm)140
キーマスター KOMELONキーマスターKOMELON(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付 高級感のあるクロームケース 携帯に便利なキーチェーン付
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
149,231税込164,154
1個
当日出荷から7日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
電子体温計[病院用] オムロンヘルスケア電子体温計[病院用]オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1本
当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3測定方式実測(口/約5分・腋/約10分)測定範囲32.0~42.0℃測定精度±0.1℃電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)質量(g)約11(電池含む)付属品クリップ付収納ケース一般的名称電子体温計仕様感温部:サーミスタアズワン品番8-9842-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
ミニ箸袋 マルチカラー 長井紙業ミニ箸袋 マルチカラー長井紙業(1件のレビュー)
489税込538
1パック(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
この箸袋は環境に優しい非木材紙を使用しています。
材質寸法(mm)37×130
ライトユース向け耳掛け式イヤホン付クリップマイクロホン KENWOODライトユース向け耳掛け式イヤホン付クリップマイクロホンKENWOOD
6,298税込6,928
1個
欠品中
イヤホン形状耳掛け(ライトユース)
コロりんマイクロ 三機工業コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクール ノガミニクールノガ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
ロック式スナップフック 中林製作所ロック式スナップフック中林製作所(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
径(Φmm)6寸法(mm)約W30×H45材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)15ロック機能あり
STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicroSTMicroelectronics デュアル オペアンプSTMicro
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MC コネクター(おす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MC コネクター(おす)マルエム産業
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
台所リモコン リンナイ台所リモコンリンナイ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
台所リモコン
用途給湯専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×120
ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)篠原電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
バラ 目玉クリップ ミツヤバラ 目玉クリップミツヤ
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質鋼鈑、スプリングシルバー(ニッケルメッキ)包装バラ売り入数1個繰り返し・詰め替え対応
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
(MC146)リンク AS,サイドゲートレジューサ 三菱ふそう(MC146)リンク AS,サイドゲートレジューサ三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
当日出荷
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
(MC149)クリップ、ラジエター 三菱ふそう(MC149)クリップ、ラジエター三菱ふそう
299税込329
1個
5日以内出荷
目玉クリップ ミツヤ目玉クリップミツヤ
3,298税込3,628
1箱(100個)
5日以内出荷から9日以内出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質鋼鈑,スプリングシルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプエースサービス
28,980税込31,878
1巻(20m)
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
(MC149)F/グリル クリップ 三菱ふそう(MC149)F/グリル クリップ三菱ふそう
279税込307
1個
8日以内出荷
コネクタ ハイロックコネクタハイロック
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
HCゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)HCゴム砥石ヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
5日以内出荷
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、優れた研削力と耐摩耗性を持っています。
軸径(Φmm)3形状砲弾型幅(mm)20粒度400(#)外径(Φmm)13
(MC142)F/ドアアウトサイドハンドル LH 三菱ふそう(MC142)F/ドアアウトサイドハンドル LH三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC147)プラグ,トリム 三菱ふそう(MC147)プラグ,トリム三菱ふそう
629税込692
1個
5日以内出荷
シール付き長さ調整ねじ ユキワ精工シール付き長さ調整ねじユキワ精工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A日本コネクト工業
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
PTFE回転子 片面十字型 三商PTFE回転子 片面十字型三商
4,798税込5,278
1セット(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
...