カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「m-fa27」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
メロディオン・立奏唄口(A) MP121 スズキ楽器製作所メロディオン・立奏唄口(A) MP121スズキ楽器製作所
379税込417
1個
8日以内出荷
ストレートに息が通る理想的な形状 ・ジョイント部は全て同形状のため、すべての唄口はすべてのメロディオンに装着可能です。※ ・ジョイント部のOリングが息モレを防ぎ、スムーズな息通りを実現。 ・メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに最適な唄口を設計し付属しています。 ・水洗いできるため清潔に使用できます。(洗ったあとはよく乾かしてください) ※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。
仕様材質:ABS、付属機種:M×A-32/M×A-32P/FA-32B/FA-32P/M×-32C/M×-32CP/F-32B/F-32P/M-32C/M×-27/A-34C/M-37C/M×-27S/S-32C/B-24C/PRO-37V2、対応機種:スズキメロディオン全機種に装着可能です。
仕切板 INAX(LIXIL)仕切板INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
FA金具 ParkerTAIYOFA金具ParkerTAIYO
2,598税込2,858
1個
27日以内出荷