カテゴリ
- 自動車純正部品(290)
- メカニカル部品(281)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 制御機器(51)
- バイク純正部品(45)
- 作業工具(41)
- 建築金物(34)
- 電動工具(31)
- 切削工具(29)
- 農業機械(28)
- パソコン/周辺機器(23)
- 機構部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- トラック純正部品(9)
- バイク部品(8)
- 電気材料(8)
- 空圧工具(7)
- 測定用品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミツビシ(280)
- ニッセイ(206)
- SMC(153)
- Festo(58)
- ホンダ(45)
- エスコ(29)
- 椿本チエイン(25)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- TOSO(23)
- TORRAS(22)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- omron(オムロン)(12)
- 建機Platform(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- 三菱ふそう(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m-n18」の検索結果

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥599~税込¥659~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥679~税込¥747~1個当日出荷J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様銀操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
インフォメーションファイル
オープン工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181冊当日出荷INFORMATIONの印刷が入っています。 クリップでケースを止めるタイプ。 落ち着いた雰囲気のレザー調。 表紙とケースのセット商品。付属品2シート(8ページ分)寸法(幅W×奥行D)(mm)本誌:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)用紙サイズA4ページ数8
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
鋼管用 くい込み継手 MN ナット
マルエム産業¥559税込¥6151個5日以内出荷から8日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
足踏みボード
LITEC (ライテック)¥880税込¥9681個5日以内出荷一般家庭用です。足裏を刺激すると、足の負担が軽減され軽くなります。高さの違う突起の刺激が痛気持ちいい、お風呂あがりでのご使用は一層おすすめです。材質PP・PE・TPR色グリーン耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×60×340
銅管くい込み継手 ナット 15MPa
マルエム産業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から7日以内出荷15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。用途銅管用継手形状ナットRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 パワステポンプ(ミツビシ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ミツビシ
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
バンラックケース M型 引出し・アクリル両開き扉付き
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品仕切板:引出し1個につき1枚材質扉窓:アクリル材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)340間口(mm)844荷姿完成品均等積載量(kg/段)70棚板調整ピッチ(mm)34
...

















![T型メニューアクリル製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07580877-190701-02.jpg)