カテゴリ
- 清掃用品(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「m-st-300-6」の検索結果

エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
横浜油脂工業(Linda)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
横浜油脂工業(Linda)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥308,980税込¥339,8781個7日以内出荷FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durable 軸はコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1170mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,245g●コード番号:203-9811アズワン品番65-8001-01
リニア アクチュエータ ELGS
Festo¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-BS-KF-60-300-12P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-60-300-12P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユニットです。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューションを提供します 強力なボールねじドライブを装備 組み立て工場や小型部品の取り扱い、テストシステムや検査システムなどの XY 移動に最適 内部ガイドは、外部からの保護に役立ちます 影響 清掃が非常に簡単で汚れにくくなっている きれいな本の設計と 統合された終端位置検出 標準で統合された 2 つの制御オプションがあり、これらはデジタル I/O と IO-Link です プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品であり、製品ではありません 外部サーボドライブや制御キャビネットが必要です インストール ピストンロッドと統合ステッパモータが搭載されています 直線的な機械的作動を生成します サイズ 60 (動作ストローク 300 mm ) 最大加速度は 5 m/s 2 です 任意の位置に取り付けることができます スピンドルピッチ 12 mm アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:200N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,392g●コード番号:204-0019アズワン品番65-8005-54
プレート
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称プレート図解NoSSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.20、MJI300 1995ネン オイルタンク部品_No.7、SSA-V600C フレーム部品_No.31、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.20、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.20、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.31、MJI300 1997ネン 油圧配管部品_No.14、SSA-α610C フレーム部品_No.21、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.20、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.6、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.20、SSA-M500DX 台車 オイル配管部品_No.6、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.17、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.17、MJI300 1996ネン オイルタンク部品_No.7、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.20、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.17、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(旧タイプ)部品_No.17
Eガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ7部品名称Eガタトメワ図解NoSSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.11、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、SSA-F610 フレーム部品_No.20、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.11、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.21、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.6、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.11、SSA-F611 フレーム部品_No.21、SSA-F1010 フレーム部品_No.22、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.5、CGA-6 フレーム部品_No.13、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.11、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.11、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.21、MSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.5、SSA-F615 フレーム部品_No.21、MSV613-K-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV613-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.5、MJI300 1997ネン シート部品_No.11、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.11、MSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.5
ヘイコウキー 5X5X24 カタマル
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001セット(5個)8日以内出荷規格5X5X24カタマル部品名称ヘイコウキー 5X5X24 カタマル図解NoSSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.28、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.28、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-S501 撹拌部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-V1000 撹拌部品_No.16、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.23、SSA-S500A カクハン部品_No.28、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.16、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.37、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-F1010 オイルポンプ部品_No.6、MJI300 1995ネン 撹拌部品_No.17、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.17、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.17など
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷から16日以内出荷組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
組端子台
東洋技研¥2,398~税込¥2,638~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ