カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(168)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 作業工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(7)
- 医療(7)
- 物流用品(6)
- 制御機器(4)
- 安全標識(4)
- 事務用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(157)
- OSG(オーエスジー)(11)
- アソー(10)
- SMC(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- ミドリ安全(7)
- KITO(キトー)(6)
- 栃木屋(5)
- 岡崎精工(4)
- フジタ[室名札・標識](4)
- ノーブランド(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エアロフレックス(3)
- 姫野精工所(3)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- アーム[作業工具](2)
- オオモリ(2)
- BUMAX(2)
- Igus(イグス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mー1011」の検索結果

Mー1011用 アルミテープ
ダイモ¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷DYMO用アルミ製ラベルテープです。 別売りのDM1011で文字を打刻します。 熱やサビ、圧力にも強い仕様です。用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。材質本体:アルミニウム幅(mm)13高さ(mm)50奥行(mm)50テープ幅(mm)12適合テープ幅(mm)12
Mー1011 テープライター アルミテープ専用
ダイモ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。 アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。 英数字、記号に対応します。用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)トラスコ品番390-5283材質本体:アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)292出荷単位1台本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm適合テープ幅(mm)12箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(4個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥499税込¥5491袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から翌日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥5,898税込¥6,4881本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
(89件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
エースボール ストレート型 外、内ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(70個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,298~税込¥2,528~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(30個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パワーミキサー APM1011
京セラインダストリアルツールズ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷中速型 二重絶縁 パワフル860W付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.3電源(V)単相・交流 100消費電力(W)860寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150