カテゴリ

  • 建築金物(65)
  • 物流用品(19)
  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m座金物」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
材質溶融めっき
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PL用ステンレスコン柱用金具 日東工業PL用ステンレスコン柱用金具日東工業
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
PM ポール用金具 日東工業PM ポール用金具日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
CM コン柱用金具 日東工業CM コン柱用金具日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
変圧器支持金具 イワブチ変圧器支持金具イワブチ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品
座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用 信和自動車工業座付バネカン 6x32 M8ボルト止め用信和自動車工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)ほか
当日出荷
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
屋外筐体取付金具 イワブチ屋外筐体取付金具イワブチ
8,998税込9,898
1組
10日以内出荷
用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠
PMC型ポール用金具 日東工業PMC型ポール用金具日東工業
7,798税込8,578
1セット
3日以内出荷
材質仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER折りたたみ手すり「じゃません!とって」TANNER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠
ギヤビット M12 カナイギヤビット M12カナイ
359税込395
1個
当日出荷
勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
用途スリーク座付ナットM12× 38、リード座金M12Φ49およびギヤ座金M12Φ69を締め付けるための専用工具です。材質JIS G 3507-2 相当仕様M12用
d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
アジャスターM6ネジ用 受座 WAKI(和気産業)アジャスターM6ネジ用 受座WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
昇降式L字デスク バウヒュッテ昇降式L字デスクバウヒュッテ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。おすすめレイアウト寝ながらゲームシステムL字デスクをマウステーブルとして活用した、寝姿勢のままゲームができるレイアウトです。上体を起こすことなく、快適にマウスが操作できます。詳細はブランド公式サイトをご確認ください。検索「バウヒュッテ 寝ながらゲーム」L字デスク その他タイプ紹介BHD-1000HLより本格的なL字環境が構築できる、奥行き100cmのロングタイプ。各パーツの強度もアップした、総耐荷重100kgを実現したタフ設計です。関連製品ゲーミングデスク BHD-800C/1000M/1200M身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さが調節できる、昇降式ゲーミングデスクです。ゲーミングローデスク BHD-700L/1000L/1200L座椅子スタイルのゲーム環境づくりに最適な昇降式ゲーミングデスクのロータイプです。
使用荷重(kg)30キャスター付き表面処理脚部:エポキシ粉体塗装天板耐荷重(kg)30材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板天板厚さ(mm)18昇降方式手動昇降総耐荷重(kg)60未満ストッパー仕様樹脂製ロックレバー天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
クリカッター 栗山百造クリカッター栗山百造(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
オートヒンジ AFD12H型 日東工器オートヒンジ AFD12H型日東工器
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
座付バネカン 6x32(ステンレス) M8ボルト止め用 信和自動車工業座付バネカン 6x32(ステンレス) M8ボルト止め用信和自動車工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
材質SUS304/#400適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレデュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付ハーフェレ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け座金高さ(mm)0仕上二ッケルメッキ材質亜鉛合金仕様木ネジ取付
ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 セーフラッチ B211型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機弱電端子台 TS-100シリーズキムラ電機
189税込208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)金具プリント基板用使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-30~80準拠規格JIS C 2811工業用端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合電線(mm2)1.25材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレデュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付ハーフェレ
309税込340
1個
当日出荷
デュオマティックヒンジ用3mm座金、
用途扉の取付け座金高さ(mm)3仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様木ネジ取付
つまみ PO3410型 LAMP(スガツネ工業)つまみ PO3410型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)40付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25種類つまみ材質亜鉛合金(ZDC)高さT(mm)26
オートヒンジ AFD8KH型 日東工器オートヒンジ AFD8KH型日東工器
19,980税込21,978特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
床付け戸当り ハイロジック床付け戸当りハイロジック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
オールアンカー取付の戸当りアンカーサイズM10は、ネジ取付もできます(ネジ取付用座は別売です)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴムサチライトクロム本体径(mm)30ゴム径(mm)45
PMC ポール用金具 日東工業PMC ポール用金具日東工業
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6