カテゴリ
- 農業機械(109)
- 縫製用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(109)
- フジックス[縫製用品](15)
- 大阪魂(9)
- Modes(5)
- 三ツ星ベルト(3)
- KSフィルター(2)
- BALLUFF(2)
- スリーピース(2)
- モートーン(2)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- 第一計器(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱電機(1)
- リンレイテープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m000334」の検索結果

フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種 全ねじ 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,898税込¥4,2881箱(100個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)75ねじピッチ1表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.05頭部形状フランジ付き寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6ねじの呼びM6寸法dk(Φmm)14寸法k1(mm)3.6ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)
シャッペスパンミシン糸
フジックス[縫製用品](25件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷から14日以内出荷シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり![フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05737068-220222-02.jpg)
フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m
フジックス[縫製用品](11件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷から7日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-200116-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](14件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途厚地用仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3番手#30![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #60 3000m
フジックス[縫製用品](29件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷から13日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m
フジックス[縫製用品](14件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷から6日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途各種衣料仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7番手#50
防水LEDズームライト
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)付属品ストラップ色ブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED![ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #90 5000m
フジックス[縫製用品](6件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷から13日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途ロック用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8番手#90![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m
フジックス[縫製用品](8件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷から13日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途ステッチ、レザー製品仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9番手#30
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M![ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #50 3000m
フジックス[縫製用品](5件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷から8日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0番手#50![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m
フジックス[縫製用品](5件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷から13日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途各種衣料仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)20構成56dtex 1×3強度(Nm)9.3番手#60![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)
キングスター ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品](3件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷から12日以内出荷刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.33μF ±20%
日本ケミコン¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥919税込¥1,0111個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M


















![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629422-170130-02.jpg)
![フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05737068-220222-02.jpg)



![ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-200116-02.jpg)
![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)

![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)


![ファインミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18630562-181016-02.jpg)
![キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17506868-220524-02.jpg)