カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m000394」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    45税込50
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    SLナット(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(71件のレビュー)
    699税込769
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
    材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • (394)ラベル,T-M ユ スバル

    (394)ラベル,T-M ユ

    スバル
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパンミシン糸

    フジックス[縫製用品](25件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
    用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品](3件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
    用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • DC ギヤドモータ   TG- 47 G-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプ

    ツカサ電工
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1袋(12個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ

    StarTech.com
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ユニバーサル140W USB-Cドッキングステーション:3台の4K 60Hz ディスプレイ(3画面出力)に対応し、高性能ノートパソコンにUSB-C経由で最大 140Wの電力を供給。付属のUSB-Aアダプターにより、従来のホストPCでもデュアルディスプレイ(2画面出力)が可能で、多様な導入環境に求められる高い性柔軟を確保。多様なホストPC環境に対応: DisplayLinkベースのHDMIおよびDisplayPort出力により、幅広いホストデバイス(クロスプラットフォーム)でのスムーズな導入を実現。USB-C映像出力はノートPCの内蔵GPUを活用し、高精細な映像表示に対応。macOS、Windows、ChromeOSでのマルチモニター環境に対応。2.5G高速イーサネットネットワーク:信頼性の高い2.5GbE接続により、大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。ジャンボフレーム対応によるCPU負荷を低減し、スループットを向上。さらに、PXEブートやWake-on-LANなど、ITシステム管理者向け機能も搭載。取り付けと安全性:物理的な安全性を高めるロックスロットを備え汎用性の高いドッキングステーション。壁面またはVESAマウントに対応し、ドックをしっかり固定して設置場所を確保。取り付けアクセサリーは別売(製品ID:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
    仕様●ホストコネクタ:【背面】USB Type-C●接続ポート数:【前面】1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 7.5W BC 1.2 充電対応)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 18W USB Power Delivery 3.0対応)、1×3.5mmステレオミニジャック (4極)、【背面】1x RJ-45、2x DisplayPort、2x HDMI、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps / DP Alt-Mode Video)●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、macOS 10.1/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:あり●高速充電ポート数:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)●ホストインターフェース:USB-A、USB-C●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●USB充電規格:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5A●出力電圧:20V DC●出力電流:10.5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:210W●色:スペースグレー●製品長さ:233 mm●製品幅:84 mm●製品高さ:37 mm●製品質量:394 g●付属品:1m USB-Cホストケーブル、ユニバーサルACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド●注意:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) とも呼ばれます。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および、USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コラグラフ版画セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    コラグラフ版画セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    464税込510
    1個
    3日以内出荷
    コラグラフ版画とは彫って作るのではなく、版に色々な素材を貼りつけたり、塗ったりしてつくる版画です。※セット以外のものも使用しています。コラグラフ版画とは彫って作るのではなく、版に色々な素材を貼りつけたり、塗ったりしてつくる版画です。 ※セット以外のものも使用しています。サイズ:台紙 380×270mm。セット内容:台紙(366×266mm)×1、刷り紙 8切(394×272mm)×2、画用紙 8切(255×360mm)×1、型紙 6種セット(180×130mm)×1、麻ひも 1m×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容台紙(380×270mm)、刷紙(8切)×2、画用紙(8切)、型紙6種セット(182×128mm)、麻ひも(1m)
  • K-7カップリング Fシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング Fシリーズ

    ケイセブン
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    8,425税込9,268
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Nタイプコネクタ, オス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスケーブルタイプ = RG214/U, RG9 B/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω Nシリーズ銀めっきRF同軸圧着ジャック. 六角圧着同軸ケーブル終端、銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、及び銀めっきコンタクトを備えている50 Ω NシリーズRF同軸ストレート圧着ジャックです。これらのNシリーズRF同軸圧着プラグは、以下のRF同軸ケーブルタイプに使用できます。 品番 ; 511-9991 511-9991 - PSF 1/4M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM 67、KX4 品番 ; 394-1645 394-1645 - RG-9 B/U、RG-214/U、URM 91、KX13、KX24 品番 ; 472-9890 472-9890 - RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15 品番 ; 394-1623 394-1623 - PSF 1/4、RG8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考~#0394M8規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoSSW-400CM 動力コントロール(1)部品_No.31、SSW-303C 台車動力コントロール部品_No.15、SSW-400C 動力コントロール(1)部品_No.31
  • ナット(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)

    ナット(ヒダリ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考~#0394M8左ネジ部品名称ナツト(ヒダリ)図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.16、SSW-400CM 動力コントロール(1)部品_No.30、SSW-400C 動力コントロール(1)部品_No.30
  • マルチコーン・プラス 積水樹脂

    マルチコーン・プラス

    積水樹脂
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    風速約35m/sでも倒れない設計 最大3面に立体表示可能 本体は軟質塩化ビニル仕様
    用途敷地内の案内標示・注意喚起に。幅(mm)394質量(kg)5奥行(m)394
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(2巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ