カテゴリ
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 鈑金・塗装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m02-745」の検索結果

M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥65,980税込¥72,5781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881トルク(N・m)475/610/745電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライトセット内容充電器・バッテリー2個・ケース付長さ(mm)152無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(高力ボルト)最大M22充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(2kg)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(普通ボルト)最大M22トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500