カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
「m02-7545-u75」の検索結果

ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)
シンコー¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスワゴン(SUS430)棚2段
シンコー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。材質ステンレス(SUS430)キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)耐荷重50kg/段・80kg/台
ステンレスワゴン(SUS430)
シンコー¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています用途ワゴン2段仕様段数2段
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし2段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具
シンコー¥57,980税込¥63,7781台14日以内出荷支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。用途クリーンルームなどの使用に段数2車輪径(Φmm)75高さ(mm)800