カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(3)
絞り込み
「m05-1315」の検索結果

超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷から27日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から19日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF