カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「m052a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク業務用掃除機(乾式) HEPAニルフィスク
51,980税込57,178
1台
当日出荷
H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カード差し ワンタッチ式 RB120×65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB120×65岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
62,980税込69,278
1セット(500個)
当日出荷から3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP
パネル(L)フロントフェンダー (M0) MAZDA(マツダ)パネル(L)フロントフェンダー (M0)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (M052) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (M052)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
トリム(R) センター サイド (S2) MAZDA(マツダ)トリム(R) センター サイド (S2)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
クッション(R) フロント シート (M052) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (M052)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (M021) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (M021)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズカブト工業
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズカブト工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトセンター KCタイプ KCシリーズ カブト工業カブトセンター KCタイプ KCシリーズカブト工業
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
汎用旋盤の定番モデル。
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7564アズワン品番65-7997-44
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510アズワン品番65-8006-12
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2LシリーズFesto
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600アズワン品番65-7995-40
スタータ アッシ BIGM(丸山製作所)スタータ アッシBIGM(丸山製作所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
備考68~89フクム部品名称スタータ アッシ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.13MB)図解NoMS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック象印チェンブロック
66,980税込73,678
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5LシリーズFesto
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7452アズワン品番65-7995-82
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7453アズワン品番65-8007-79
クウキシツクミタテ BIGM(丸山製作所)クウキシツクミタテBIGM(丸山製作所)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
備考ペレットイリ(130G)部品名称クウキシツクミタテ関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.93MB)図解NoBSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.36、MS613R4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.9、BSA-420JDASH 動力噴霧機-2 (MS620S)部品_No.15、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.52、MSA613-M 調圧弁、吐出弁部品_No.14、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.13、MS613DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.11、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.59、MS613 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.9、MSA613R2T-2K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.50、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.13、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.13、MSA513-M 調圧弁など
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L シリーズFesto
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508アズワン品番65-7983-36
ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5LシリーズFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:-0,9-16 bar、設計構造:ピストンスライド
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7495アズワン品番65-8000-65
ヨコ軸2軸(2:1) マキシンコーヨコ軸2軸(2:1)マキシンコー
89,980税込98,978
1台
13日以内出荷から20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
タテ軸2軸(2:1) マキシンコータテ軸2軸(2:1)マキシンコー
89,980税込98,978
1台
13日以内出荷から20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 600W 座:ツイル オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 600W 座:ツイルオカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 600W キャスター付 座:ツイル オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 背なし 600W キャスター付 座:ツイルオカムラ(岡村製作所)
85,980税込94,578
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合