カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 制御機器(94)
- 測定用品(55)
- 自動車純正部品(47)
- 科学研究・開発用品(38)
- パソコン/周辺機器(21)
- 自動車補修部品(20)
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 電動工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塗料(6)
- 電気材料(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 作業工具(3)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(45)
- MAZDA(マツダ)(45)
- CKD(36)
- RS PRO(18)
- アズワン(14)
- StarTech.com(13)
- 三菱電機(12)
- omron(オムロン)(11)
- 小野測器(10)
- THK(9)
- MURATA(村田製作所)(9)
- 潤工社(7)
- 3M(スリーエム)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- エスコ(6)
- HIOKI(日置電機)(6)
- 日立産機システム(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m1-00-20」の検索結果

踏み抜き防止インソール
モリト(33件のレビュー)¥989税込¥1,0881足当日出荷防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。材質ポリエステル厚さ(mm)約0.5機能踏抜き防止、軽量
防振パッド(シロマー)
ナベヤ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から17日以内出荷衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
ファインゆるみ止めナット(ステンレス/生地)
大阪魂¥81,980税込¥90,1781箱(1個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM100(#20)
ダイヤモンドパウダー
トーメイダイヤ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷高い分級精度と切れ味のよい形状により精密な研磨を実現します。メタルボンドダイヤモンドパウダーの中では、適度な破砕性を有する砥粒で形状もエッジがある合成ダイヤモンドです。砥石の素材として使用する方法や研磨液に解いて使用する方法など様々のご利用方法が可能です。用途脆性材料や耐摩耗素材の研磨適しています。カラット(ct)100
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥56税込¥621本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
アクアメラミン(樹脂研磨材)
不二製作所¥35,980税込¥39,5781箱(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度4(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】
I-VALUE¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05
シム&ゲージ¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷から10日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】
I-VALUE¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ100個
ガイド付薄形シリンダ (MGQM100-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM10
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオス
ホーリック¥939税込¥1,0331個8日以内出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ゴールドケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)プラグ金メッキ最大解像度4K/30p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約5イーサネット対応対応コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm変換タイプオス-オス
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-200Z
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-200Z)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
六角ボルト(全)ナットセット
HI-LEAD¥239税込¥2631箱(4本)8日以内出荷(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されていますセット内容六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別全ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥333,980税込¥367,3781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62
...