カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(968)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(888)
  • メカニカル部品(609)
  • 機構部品(442)
  • 制御機器(406)
  • 電気材料(171)
  • 切削工具(163)
  • 測定用品(162)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • 物流用品(132)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 防犯用品(102)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 作業工具(77)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 研磨材(64)
  • 家電(47)
  • 建築金物(43)
  • 電動工具(43)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(38)
  • バイク部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 安全用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • テープ(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 医療(12)
  • オフィス家具(11)
  • 安全標識(11)
  • 農業機械(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 梱包用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • カー用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 60mm」の検索結果

5,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM10×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x60mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-213形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1060ねじの呼びM10
M10x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
725税込798
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BC-101
M10x 60mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM10x 60mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949DN-1060頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M10x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-107
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
799税込879
1パック(12個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
899税込989特価
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-136形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-136形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×60、R:78、H:54、d:19、D:24.5
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
169税込186特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
1,410税込1,551
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
839税込923
1パック(12個)
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M10x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-23寸法A(mm)68寸法D(mm)17寸法B(mm)60寸法EM10
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,900税込5,390
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-101
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
M10x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
18,100税込19,910
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BS-101
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)56平径P(mm)17
60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)エスコ
680税込748
1個
4日以内出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)47.5平径P(mm)17
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅 タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻ケース60mm幅タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)60材質(ケース)ABS樹脂
M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16ボルト寸法M10×60
60mm x10m 平織ゴム (白) エスコ60mm x10m 平織ゴム (白)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)60厚さ(mm)1.25長さ(m)10
60mm x10m 平織ゴム (黒) エスコ60mm x10m 平織ゴム (黒)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)60厚さ(mm)1.25長さ(m)10
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm シルバー RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm シルバーRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS PRO 複数ローブクランプノブ. RS PROマルチローブクランプノブで、正確な締め付けと固定をお楽しみください。このクランピング・ノブの主な特徴は、握りやすく回しやすいことで、締め付け・緩め作業の際に正確で快適なコントロールを可能にします。複数のローブはユーザーの手に複数の接触点を提供し、力を分散させ、不快感や疲労を引き起こすことなくトルクをかけやすくする。複数の葉. マルチプル・ローブ」とは、ノブの表面に複数の突出部や丸みを帯びた部分(ローブ)があることを指し、人間工学に基づいた握り心地をユーザーに提供するためのものである。特長. セッティングの調整、部品の固定に重要な役割を 果たす さまざまな角度から効率的に操作可能ポリッシュ仕上げの アルミニウム 高張力 鍛造 ハンドノブ滑らかな 表面M6 、M8、M10ネジが利用可能 . 用途. 製造業自動車 およびエレクトロニクス
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm穴長さ = 30mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm シルバー RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm シルバーRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS PRO 複数ローブクランプノブ. RS PROマルチローブクランプノブで、正確な締め付けと固定をお楽しみください。このクランピング・ノブの主な特徴は、握りやすく回しやすいことで、締め付け・緩め作業の際に正確で快適なコントロールを可能にします。複数のローブはユーザーの手に複数の接触点を提供し、力を分散させ、不快感や疲労を引き起こすことなくトルクをかけやすくする。複数の葉. マルチプル・ローブ」とは、ノブの表面に複数の突出部や丸みを帯びた部分(ローブ)があることを指し、人間工学に基づいた握り心地をユーザーに提供するためのものである。特長. セッティングの調整、部品の固定に重要な役割を 果たす さまざまな角度から効率的に操作可能ポリッシュ仕上げの アルミニウム 高張力 鍛造 ハンドノブ滑らかな 表面M6 、M8、M10ネジが利用可能 . 用途. 製造業自動車 およびエレクトロニクス
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm穴長さ = 38.6mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M10 直径:60mm 黒RS PRO
9,898税込10,888
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性ウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ウィング付きハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整すると快適に使用できます。また、目的の用途、圧力、及び審美性に応じて、ストレートハンドル又はオフセットハンドルを持つように設計できます。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161436 161436 )、 M6 ( RS ; 161458 161458 )、 M8 ( RS ; 161470 161470 )、 M10 ( RS ; 161486 161486 ) オスノブ: M5 ( RS ; 169266 169266 )、 M6 ( RS ; 169272 169272 )、 M6 ( RS 169288 )、 M8 ( RS 169294 )、 M6 ( RS 169301 )、 M8 ( RS 169317 )、 M8 ( RS 169323 )、 M10 ( RS 169339 ) スルーねじノブ: M6 ( RS ; 169345 169345 )、 M8 ( RS ; 169367 169367 ; )、 M10 ( RS 169373 ) . 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチールスタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このウィング付きハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作中に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で使用します。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm シルバー RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm シルバーRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチールメス Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。 メスノブ: M6 ( RS ; 478630 478630 )、 M8 ( RS ; 478939 478939 ; ; ; ; )、 M8 ( RS 478999 )、 M10 ( RS 478967 )、 M10 ( RS 478977 )、 M12 ( RS 478973 ) . 特長及び利点. ステンレススチール製です つや消しショットで仕上げ 食品加工業界向けに特別に設計されています ねじ止り穴又はねじスルーホールを用意 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器 食品加工機械及び機器
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 60mmカラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒RS PRO
9,798税込10,778
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒RS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒RS PRO
4,898税込5,388
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro スルースレッドマルチローブノブは、ねじサイズ M10 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒RS PRO
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 耐衝撃性 Scallop ハンドホイールノブ. ノブは、日常生活のさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、押しに使用するまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 SCALLOP 型ハンドホイールは、握りやすい形状で、必要なグリップと圧力に応じてローブの数が異なります。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高い熱可塑樹脂製(ナイロン 6 )で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 161076 161076 )、 M6 ( RS ; 161082 161082 )、 M6 ( RS 161098 )、 M6 ( RS 161105 )、 M8 ( RS 161111 )、 M10 ( RS 161127 ) オスノブ: M5 ( RS ; 161133 161133 )、 M6 ( RS ; 161149 161149 )、 M6 ( RS 161155 )、 M8 ( RS 161161 )、 M6 ( RS 161177 )、 M8 ( RS 161183 )、 M8 ( RS 161199 )、 M10 ( RS 161206 ) スルースレッドノブ: M6 ( RS ; 161212 161212 )、 M6 ( RS ; 161228 161228 )、 M8 ( RS 161234 )、 M10 ( RS 161240 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製スタッドと合金メスねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。 三脚 機械 オーディオ機器
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 40mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 60mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:60mm 黒RS PRO
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
...