カテゴリ
- 洗車・清掃(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「m1000ml」の検索結果

ビーカー PP製 取手付
(191件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)(5件のレビュー)¥4,600税込¥5,0601個当日出荷濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。特性ツヤ、撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥3,800税込¥4,1801個当日出荷全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501個当日出荷コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。色ピンク容量(mL)1000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Iron Wheel Cleaner REDEFINED Q2M-IWCR100 1000 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(1000mL)8日以内出荷危険物の類別非危険物
ヤブ蚊マダニスプレー
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1000mL)当日出荷庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。 効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続 植物にやさしい水性タイプ 広々使える大容量1000mL(200m2分) ※環境により持続時間は変動します。成分メトフルトリン使用方法蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。タイプスプレー剤種類保証票:防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
アルムグリーン
アルム農材(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個(500mL)ほか6日以内出荷国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。全て天然物なので人や環境を汚しません。用途芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で。1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈。10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈。200ml/株形状液体