カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「m100e1-11」の検索結果

電磁弁100シリーズ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)インジケータLEDインジケータなし
電磁弁丸形062・126シリーズ
コガネイ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考11~14フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoMS155EA 付属品部品_No.1、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.1、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS154EA-2M-A 付属品部品_No.1、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.1、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS154EMK 付属品部品_No.1、MSS154EMM 付属品部品_No.1、MS154EA-M 付属品部品_No.1、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS156MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.4、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS155MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MS154EA-K 付属品部品_No.1、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10
スタッドボルト
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スタツドボルト_No.6、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スタツドボルト_No.5、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.9、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.9、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.9、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品スタツドボルト_No.5、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.30、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.9、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10など
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X8(SMK)図解NoMS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51EMR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.16、MSE-30HR ホンタイ部品_No.14、AS51TR-50 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、MS073EHR(70M) 本体部品_No.19、MS072EHR-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.19、MS072EHR-1 本体部品_No.19、MK057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.49、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.11、MLSE-30HR 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.14、MS072EH-A 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、SD057E 本体部品_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.19、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、AS51ET-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.19、MSE-51H ホンタイ部品_No.11、MLSE-51H 100M 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MS057E 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.17、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.36、AS51TR-20 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.22、MS073EHR 本体部品_No.19、MLSE-51H 本体部品 ナベコネジ(+)WSW_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS073EH 本体部品_No.21
電磁弁200シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
電磁弁200シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)インジケータLEDインジケータなし