カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「m10k-sg」の検索結果

マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
バネザガネ M3 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M32ゴウ図解NoMR-10 駆動部部品_No.89、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.20、GB1001AG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.10、MS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.46、BLM-30 電装品部品_No.9、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.45、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.11、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.61、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.52、MS511RC-M ホースガイド部品_No.73、MSW-71-M 調圧弁部品_No.10、MI-K10 ハンドル,付属品部品_No.12、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.30、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.41、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.46、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.46、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.24など