カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(1)

「m10kfg」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業

    日立バルブ グローブバルブ10K

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業

    マレブル汎用玉形弁【フランジ】

    桑名金属工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)

    桑名金属工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)

    桑名金属工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))

    桑名金属工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    種別ベローズバルブ形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300使用圧力範囲(MPa)-10~1.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)

    桑名金属工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB 桑名金属工業

    10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB

    桑名金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
  • グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業

    グローブバルブ汎用10K

    桑名金属工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • SHAFT COMP,CAM   14100KFG000 ホンダ

    SHAFT COMP,CAM 14100KFG000

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
100a 10k特集